Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CJT KOOLCARB 12504531 Jobber borkrone 29/64 tommer 135 grader | AH9RNC 41AH02

CJT KOOLCARB 12504531 Jobber borkrone 29/64 tommer 135 grader

På lager
Vare: AH9RNC Modell: 12504531Kryssref: 41AH02

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

670NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.4531
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse29 / 64 "
Finishubestrøket
Fløytelengde4 5 / 16 "
MaterialeHårdmetall
Total lengde5.75 "
Pekevinkel135 Degrees
Punkttype4 Fasettsplitt
Shank Dia.29 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0907
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)1.59
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
CJT KOOLCARB 12501160 Jobber Drill Bit Wire Størrelse #32 135 grader | AH9RJT 41AG23 125011600.1160Metalltråd1.625 "2.75 "0.116 "313NOK
CJT KOOLCARB 12501200 Jobber Drill Bit Wire Størrelse #31 135 grader | AH9RJU 41AG24 125012000.1200Metalltråd1.625 "2.75 "0.120 "317NOK
CJT KOOLCARB 12501250 Jobber borkrone 1/8 tomme 135 grader | AH9RJV 41AG25 125012500.1250Brøkdel tommer1.625 "2.75 "1 / 8 "303NOK
CJT KOOLCARB 12501285 Jobber Drill Bit Wire Størrelse #30 135 Degrees | AH9RJW 41AG26 125012850.1285Metalltråd1.625 "2.75 "0.129 "264NOK
CJT KOOLCARB 12501360 Jobber Drill Bit Wire Størrelse #29 135 grader | AH9RJX 41AG27 125013600.1360Metalltråd2"3.125 "0.136 "344NOK
CJT KOOLCARB 12501405 Jobber Drill Bit Wire Størrelse #28 135 grader | AH9RJY 41AG28 125014050.1405Metalltråd2"3.125 "0.141 "319NOK
CJT KOOLCARB 12501406 Jobber borkrone 9/64 tommer 135 grader | AH9RJZ 41AG29 125014060.1406Brøkdel tommer2"3.125 "9 / 64 "307NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CJT KOOLCARB 12504531 Jobber borkrone 29/64 tommer 135 grader
670NOK / enhet