TSUBAKI Tannhjul 1.380 Ytre # 35


filtre
ANSI tannhjul nummer: 35 , Antall tenner: 10 , Utvendig Dia.: 1.38 " , Pitch Dia.: 1.214 " , Type: Fast boring
StilModellBore Dia.Sett skruestørrelseStedskrue plasseringPris (eks. mva)
A
35B10F-1/2
1 / 2 "# 10-24Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway231NOK
B
35B10F-3/8
3 / 8 "# 8-32-216NOK
B
35B10F-5/8
5 / 8 "-Setscrew ligger 90 grader og 180 grader fra utkjørsel210NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?