Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 35B10F-1/2 Tannhjul 1.380 Ytre diameter # 35 | AE9NYV 6L776

TSUBAKI 35B10F-1/2 Tannhjul 1.380 Ytre diameter #35

På lager
Vare: AE9NYV Modell: 35B10F-1/2Kryssreferanse: 6L776
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
231NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer35
Bore Dia.1 / 2 "
Nøkkelstørrelse (in.)1/8 x 1 / 16
Antall tenner10
Utenfor Dia.1.38 "
Pitch Dia.1.214 "
Sett skruestørrelse# 10-24
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Sett skruestørrelseStedskrue plasseringPris
TSUBAKI 35B10F-3/8 Tannhjul 1.380 Ytre diameter # 35 | AE9NYU 6L775 35B10F-3/83 / 8 "# 8-32-216NOK
TSUBAKI 35B10F-5/8 Tannhjul 1.380 Ytre diameter # 35 | AE9NYW 6L777 35B10F-5/85 / 8 "-Setscrew ligger 90 grader og 180 grader fra utkjørsel210NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 35B10F-1/2 Tannhjul 1.380 Ytre diameter #35
231NOK / enhet