Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CDI KONTROLLENHETER IC50 Valve Check 1/2 In | AE2EXK 4X828

CDI CONTROL DEVICES IC50 ventilsjekk 1/2 inn

På lager
Vare: AE2EXK Modell: IC50Kryssreferanse: 4X828
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
363NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
Inlet1/2 (F) NPT
Lengde2.875 "
MaterialeMessing
Maks. Temp.400 F
Outlet1/2 (F) NPT
FjærmaterialeRustfritt stål
typenPå linje

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8481301090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hold tilbake trykk (PSI) (450)
    • Poppet (PTFE)

Produktvarianter

ProduktModelltypenHex størrelseInletLengdeMaterialeMaks. PressMaks. Temp.OutletPris
CDI KONTROLLENHETER CB10 ventilsjekk 1 inn | AB8WGJ 2A165 CB10Air-1 (F) PT3.5 "Støpt messing250 psi450 F1 (F) PT1 297 NOK
CDI KONTROLLENHETER CB12 Valve Check 1 1/4 In | AB8WGK 2A166 CB12Air-1-1 / 4 (F) NPT3.875 "Støpt messing250 psi450 F1-1 / 4 (F) NPT1 715 NOK
CDI KONTROLLENHETER IC25-AB Valve Inch Line 1/4 Fnpt Innløp/uttak | AC8YGZ 3ETU5 IC25-ABPå linje13 / 16 "1/4 (F) NPT2.125 "Messing400 psi400 F1/4 (F) NPT245NOK
CDI KONTROLLENHETER IC38-AB Valve Inch Line 3/8 Fnpt Innløp/uttak | AC8YHA 3ETU6 IC38-ABPå linje13 / 16 "3/8 (F) NPT2.125 "Messing400 psi400 F3/8 (F) NPT354NOK
CDI KONTROLLENHETER IC75 Valve Check 3/4 In | AE2EXL 4X829 IC75På linje-3/4 (F) NPT3.25 "Messing-400 F3/4 (F) NPT499NOK
CDI KONTROLLENHETER CB25 Valve Check 1/4 In | AE7DKZ 5X780 CB25Air-1/4 (F) NPT1.75 "Støpt messing250 psi450 F1/4 (F) NPT307NOK
CDI KONTROLLENHETER CB33 Valve Check 3/8 In | AE7DLA 5X781 CB33Air-3/8 (F) NPT2.187 "Støpt messing250 psi450 F3/8 (F) NPT336NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CDI CONTROL DEVICES IC50 ventilsjekk 1/2 inn
363NOK / enhet