DAYTON Lufteviftemotorer


filtre
kulelager: Ball , Kondensator nødvendig: Inkludert , Plikt: Kontinuerlig , Rammemateriale: Stål , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Motorapplikasjon: Gårdsplikt , Motordesign: Kondensator-start , Motorkapslingsdesign: Helt lukket Air-Over , Motor Sub Application: Luftingsvifte , Motor termisk beskyttelse: Auto , navneskilt RPM: 3450 , Fase: 1 , RPM-område: 3001-3600 , Tjenestefaktor: 1.00 , Spenning: 115/230
StilModellTotal lengdeFinishFrameSkaft Dia.Aksel lengdeForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselPris (eks. mva)
A
4K062
--------9 953 NOK
B
4K056BG
--------5 950 NOK
C
4K057BG
9 9 / 16 "Bakt emaljemaling481 / 2 "1.5 "11.0/5.53/48"6 645 NOK
D
4K058BG
10.375 "Bakt emaljemaling56Z5 / 8 "2.25 "11.0/5.53/48"6 158 NOK
E
4K059
12.25 "Bakt emalje56Z5 / 8 "2.25 "12.4/6.219 15 / 16 "6 533 NOK
F
4K060
13.25 "Bakt emaljemaling143TZ7 / 8 "2.25 "17.4/8.71.510 15 / 16 "8 196 NOK
G
4K061
13.75 "Bakt emaljemaling143TZ7 / 8 "2.25 "22.2/11.1211.437 "10 272 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?