DAYTON 4K059 Lufteviftemotor, kondensatorstart, 1HK, 115/230 spenning, 3450 o/min | AX3NDY

DAYTON 4K059 lufteviftemotor, kondensatorstart, 1HK, 115/230 spenning, 3450 o/min

På lager
Vare: AX3NDY Modell: 4K059

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 533 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftingsviftemotor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
FinishBakt emalje
Frame56Z
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning12.4/6.2
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel9 15 / 16 "
Maks. Omgivelsestemperatur50 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonLuftingsvifte
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt3450
Total lengde12.25 "
Fase1
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.25 "
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFinishFrameSkaft Dia.Aksel lengdeForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselPris
DAYTON 4K057BG Lufteviftemotor, kondensator-start, 3/4HK 115/230 spenning, 3450 o/min | AX3NBD 4K057 4K057BG9 9 / 16 "Bakt emaljemaling481 / 2 "1.5 "11.0/5.53/48"6 645 NOK
DAYTON 4K058BG 3/4 HP luftingsventilatormotor, kondensatorstart, 3450 Typeskilt RPM | CD2KJJ 4K058 4K058BG10.375 "Bakt emaljemaling56Z5 / 8 "2.25 "11.0/5.53/48"6 158 NOK
DAYTON 4K060 1-1/2 HK lufteviftemotor, kondensatorstart, 3450 navneskilt RPM | CD2KJK 4K06013.25 "Bakt emaljemaling143TZ7 / 8 "2.25 "17.4/8.71.510 15 / 16 "8 196 NOK
DAYTON 4K061 2 HK lufteviftemotor, kondensatorstart, 3450 navneskilt o/min | CD2KJL 4K06113.75 "Bakt emaljemaling143TZ7 / 8 "2.25 "22.2/11.1211.437 "10 272 NOK
DAYTON 4K056BG lufteviftemotor, 3450 RPM, 115/230V AC, Auto, Keyed | CH9NRW 4K056 4K056BG--------5 950 NOK
DAYTON 4K062 lufteviftemotor, 3450 RPM, 230V AC, Auto, Keyed | CH9NRX 4K062--------9 953 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4K059 lufteviftemotor, kondensatorstart, 1HK, 115/230 spenning, 3450 o/min
6 533 NOK / enhet