Justerbare gafler: Ja , Justerbare ben: Ja , AGM batterispenning: 12V , Batteristørrelse: 8 , Batteritype: AGM , hjulmateriale: polyuretan , Gaffellengde: 42 " , Fremre hjulmateriale: polyuretan , HP: 2 hk , Individuell gaffelbredde: 6" , Vektgrense: 2000 lbs. , Maks. Forsterkere: 120A , Maks. Bredde mellom bena: 50 " , Antall batterier: 2 , Antall hjul: 4 , Total dybde: 63.5 " , Fase: 1 , Bakre hjulmateriale: polyuretan , Svingradius: 51 " , Ensartet kapasitet ved 0" til 63": 2000 lbs. , Ensartet kapasitet ved 63" til 118": 1500 lbs. , Spenning: 24V , Watt: 1500W