VESTIL SE/HP-63 håndpumpe/drevet stabler, 63 tommer maksimal høyde | AG7YQB

VESTIL SE/HP-63 håndpumpe/drevet stabler, 63 tommer maksimal høyde

Vare: AG7YQB Modell: SE/HP-63
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

67 939 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk stabler
AGM batterispenning12V
batteri~~POS=TRUNC8
BatteritypeAGM
Kapasitet2000 lbs.
Caster materialepolyuretan
FARGEGul
Gaffellengde42 "
Gaffelbredde26 3 / 4 "
RammematerialeStål
Frekvens60 Hz
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulpolyuretan
Høyde81.88 "
Høyde Range3 3/8 "til 63"
HP2 hk
Hz60
Inkludererbatterilader
Individuell gaffelbredde6"
Benbredde24 "
Lengde65.38 "
Løftehøyde Maks.63 "
Lastekapasitet2000 lbs.
Senket høyde3-3 / 8 tommer
MaterialeStål
Maks. Forsterker120A
Maks. Reiseavstand40.12 "
Maks. Watts1500W
Maks. Bredde mellom gafler17 "
MåleenheterHVER
Min. Løftehøyde3.38 "
Min. Bredde mellom gafler17 "
Min. Bredde mellom bena24 "
Antall batterier2
Antall hjul4
Fase1
StrømkildeElektrisk trådløs
Hevet høyde63 inn.
Bakhjul Dia.6.5 "
Materiale på hjul bakpolyuretan
Svingradius51 "
Ensartet kapasitet på 0" til 63"2000 lbs.
Spenning24V
Watts1500W
Bredde26.75 "
Bredde mellom gafler17 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 341.55
Skipets høyde (cm)207.96
Skipets lengde (cm)166.05
Skipets bredde (cm)67.95
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeFARGEGaffelbreddeLøftehøyde Maks.MaterialeMaks. ReiseavstandMaks. Bredde mellom gaflerMin. LøftehøydePris
VESTIL SE/HP-118 håndpumpe/drevet stabler, 118 tommer maksimal høyde | AG7YQA SE / HP-11865.38 "Gul26 3 / 4 "118 "Stål114.625 "17 "3.38 "80 852 NOK
RFQ
VESTIL SE/HP-98 håndpumpe/drevet stabler, 98 tommer maksimal høyde | AG7YQC SE / HP-9865.38 "Gul26 3 / 4 "98 "Stål40.12 "17 "3.38 "78 291 NOK
RFQ
VESTIL SE/HP-118-AA håndpumpe/kraftjusterbar armstabler, 118 tommer maksimal høyde | CE3EWQ SE / HP-118-AA67 "Svart, Gul26 3 / 4 "118 "Stål, plast115.875 "-2.13 "88 198 NOK
RFQ
VESTIL SE/HP-63-AA håndpumpe/kraftjusterbar armstabler, 63 tommer maksimal høyde | CE3EWR SE / HP-63-AA65 "Svart, Gul26 3 / 4 "63 "Stål, plast40.12 "-2.13 "75 426 NOK
RFQ
VESTIL SE/HP-63-AA-AIR Luft-/håndpumpekraftjusteringsarmstabler, 63 tommers størrelse | CE3EWT SE / HP-63-AA-LUFT63.5 "Svart, Gul6"63 "Stål, glassfiber40.12 "26.75 "2.13 "61 796 NOK
RFQ
VESTIL SE/HP-98-AA håndpumpe/kraftjusterbar armstabler, 98 tommer maksimal høyde | CE3EWU SE / HP-98-AA65 "Svart, Gul26 3 / 4 "98 "Stål, plast40.12 "-2.13 "86 767 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SE/HP-63 håndpumpe/drevet stabler, 63 tommer maksimal høyde
67 939 NOK / enhet