MSA Full brim hard hat


filtre
ANSI-type: 1 , Stil: Full kant , Ventilering: Nei
StilModellsuspensjonTilbehørssporANSI-klasseFARGEPasser til hattestørrelsegrafikkShell MaterialStørrelsePris (eks. mva)
A
10156374
4 pkt. PinlockNeiC, EHot Pink6-1 / 2 til 8noneHDPE6 1 / 2 til 8336NOK
B
10104254
4 pkt. RatchetNeiECamo6-1 / 2 til 8nonepolyetylen6 1 / 2 til 8849NOK
C
10071159
4 pkt. RatchetNeiERød / Hvit / Blå / Gull6-1 / 2 til 8Freedom Series(TM) amerikansk flagg med 2 ørnerpolyetylen6 1 / 2 til 8849NOK
D
475370
4 pkt. RatchetJaEGrønn6-1 / 2 til 8nonepolyetylenOne Size465NOK
E
10071157
4 pkt. RatchetNeiERød / Hvit / Blå6-1 / 2 til 8Freedom Series(TM) Amerikansk flagg med stjerner og striperpolyetylen6 1 / 2 til 8849NOK
F
475407
4 pkt. RatchetNeiGNaturlig solbrun6-1 / 2 til 8noneFenolOne Size2 966 NOK
A
10156373
4 pkt. RatchetNeiC, EHot Pink6-5/8 to 7-3/4noneHDPE6 1 / 2 til 8465NOK
G
475408
4 pkt. RatchetNeiGHvit6-1 / 2 til 8noneFenolOne Size2 966 NOK
H
475369
4 pkt. RatchetJaEHvit6-1 / 2 til 8nonepolyetylen6 1 / 2 til 8442NOK
I
475368
4 pkt. RatchetJaEBlå6-1 / 2 til 8nonepolyetylen6 1 / 2 til 8465NOK
J
475371
4 pkt. RatchetJaERød6-1 / 2 til 8nonepolyetylenOne Size465NOK
K
475366
4 pkt. RatchetJaEGul6-1 / 2 til 8nonepolyetylen6 1 / 2 til 8465NOK
L
475367
4 pkt. RatchetJaEGrå6-1 / 2 til 8nonepolyetylen6 1 / 2 til 8465NOK
M
10021292
4 pkt. RatchetJaEOransje med høy synlighet6-1 / 2 til 8nonepolyetylenstandard465NOK
N
454730
pinnelåsJaEGul6-1 / 2 til 8nonepolyetylenOne Size336NOK
O
454731
pinnelåsJaEGrå6-1 / 2 til 8-polyetylenOne Size336NOK
P
454734
pinnelåsJaEoransje6-1 / 2 til 8nonepolyetylenOne Size336NOK
Q
815562
pinnelåsJaELime grønn6-1 / 2 til 8-polyetylenOne Size336NOK
R
454735
pinnelåsJaEGrønn6-1 / 2 til 8nonepolyetylenOne Size336NOK
S
454736
pinnelåsJaERød6-1 / 2 til 8nonepolyetylenOne Size336NOK
T
454733
pinnelåsJaEHvit6-1 / 2 til 8nonepolyetylenOne Size336NOK
U
489360
pinnelåsJaEOransje med høy synlighet6-1 / 2 til 8-polyetylenOne Size336NOK
V
10061515
RatchetJaEHøy synlighet gul / grønn6-1 / 2 til 8-polyetylen6 1 / 2 til 8465NOK
W
815570
RatchetJaELime grønn6-1 / 2 til 8-polyetylenOne Size465NOK
X
496075
RatchetJaEoransje6-1 / 2 til 8-polyetylenOne Size465NOK

Full brim hard hat

MSA-hjelmer er designet for å beskytte arbeidere mot slag og tøffe værforhold og er ideelle for byggeplasser og industrianlegg. De er laget av polyetylen / fenol / HDPE med høy tetthet med full brembeskyttelse for ekstra styrke og fullstendig dekning for hode, ansikt og nakke. De har 4-punkts Fas-Trac skralleoppheng med en knott for enkelt å justere hodeplagget eller Staz-On Pinlock-opphenget for å matche den passende tappen til hullet for bedre passform. Disse hjelmene er tilgjengelige i blå, grå, grønn, kamuflasje, gul, oransje, grønn og varm rosa farger på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?