DAYTON Magnetventiler uten spoler, messing, 125 psi


filtre
Body Material: Messing , Pakningsmateriale: Buna N , Maks. Væsketemperatur: 180 Grader F
StilModellTotal lengdeLuftstrømVolumkoeffisientRørstørrelseVentilkonfigurasjonVentildesignStrømningsområdeMin. Differensial for driftstrykkPris (eks. mva)
A
4A703
1.5 "Opptil 4.2 scfm0.05/0.061 / 4 "Universell3-veis0.05 til 0.56 gpm0 psi1 786 NOK
B
1A578
2 13 / 16 "121 til 280 scfm5.503 / 4 "Normalt stengt2-veis12.3 til 61.5 gpm5 psi1 612 NOK
C
1A579
4.156 "286 til 910 scfm13.001"Normalt stengt2-veis29.1 til 145.5 gpm5 psi3 012 NOK

Magnetventiler uten spoler, messing, 125 psi

Dayton spoleløse magnetventiler er 2/3-veis ventiler som elektrisk styrer frigjøringen av luft, vann, inert gass og lett olje i vannbehandlingssystemer, luftfuktere, salgsautomater og sveiseutstyr. Disse ventilene har messingkonstruksjon med Buna N-pakninger for motstand mot oljer, bensin og petroleumsbaserte væsker og er i stand til å motstå væsketemperaturer opp til 180 grader F. Disse normalt lukkede/universelle ventilene har direktevirkende eller pilotdrift for åpning og lukking av ventiler. Velg fra et bredt utvalg av disse magnetventilene for å passe 1/4, 3/4 og 1 tommers rørstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?