Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4A703 magnetventil mindre spole 1/4 tommers messing | AD6RUF

DAYTON 4A703 Magnetventil mindre spole 1/4 tommers messing

På lager
Vare: AD6RUF Modell: 4A703
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
1 786 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil Mindre spole
LuftstrømOpptil 4.2 scfm
Body MaterialMessing
Volumkoeffisient0.05/0.06
Strømningsområde0.05 til 0.56 gpm
PakningsmaterialeBuna N
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
DriftstypeDirekte skuespiller
Åpning Dia.3 / 64 "
Total høyde4"
Total lengde1.5 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Trygt arbeidsvanntrykk500 psi
VentilkonfigurasjonUniversell
Ventildesign3-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeLuftstrømVolumkoeffisientRørstørrelseVentilkonfigurasjonVentildesignStrømningsområdeMin. Differensial for driftstrykkPris
DAYTON 1A578 magnetventil mindre spole 3/4 tommer Nc messing | AA8TUT 1A5782 13 / 16 "121 til 280 scfm5.503 / 4 "Normalt stengt2-veis12.3 til 61.5 gpm5 psi1 612 NOK
DAYTON 1A579 magnetventil mindre spole 1 tomme Nc messing | AA8TUU 1A5794.156 "286 til 910 scfm13.001"Normalt stengt2-veis29.1 til 145.5 gpm5 psi3 012 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4A703 Magnetventil mindre spole 1/4 tommers messing
1 786 NOK / enhet