Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1A578 magnetventil mindre spole 3/4 tommer Nc messing | AA8TUT

DAYTON 1A578 Magnetventil mindre spole 3/4 tomme Nc messing

På lager
Vare: AA8TUT Modell: 1A578
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
1 612 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil Mindre spole
Luftstrøm121 til 280 scfm
Body MaterialMessing
Volumkoeffisient5.50
Strømningsområde12.3 til 61.5 gpm
PakningsmaterialeBuna N
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk5 psi
Driftstypepilot Operated
Åpning Dia.3 / 4 "
Total høyde3.75 "
Total lengde2 13 / 16 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Trygt arbeidsvanntrykk300 psi
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeLuftstrømVolumkoeffisientRørstørrelseVentilkonfigurasjonVentildesignStrømningsområdeMin. Differensial for driftstrykkPris
DAYTON 1A579 magnetventil mindre spole 1 tomme Nc messing | AA8TUU 1A5794.156 "286 til 910 scfm13.001"Normalt stengt2-veis29.1 til 145.5 gpm5 psi3 012 NOK
DAYTON 4A703 magnetventil mindre spole 1/4 tommers messing | AD6RUF 4A7031.5 "Opptil 4.2 scfm0.05/0.061 / 4 "Universell3-veis0.05 til 0.56 gpm0 psi1 786 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1A578 Magnetventil mindre spole 3/4 tomme Nc messing
1 612 NOK / enhet