PARKER Universal hurtigkobling


filtre
Body Material: Messing , Kroppsstørrelse: 1 / 4 " , Tilkoblingstype: NPTF , Slangetilkobling: (F) PT , Låsetype: Låse baller , Låsetype: Push-to-Connect , Materiale: Messing , Maks. Strømme: 25 cfm , Maks. Driftstrykk: 150 psi , Maks. Press: 150 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Forseglingsmateriale: Nitril , segl: Nitril , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F , Trådtype: Hunn , Ventiltype: Tubular
StilModellUtvekslingstypeRørstørrelseTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
UC-251-4FP
Industriell1 / 4 "1 / 4-18 "410NOK
A
UC-251-6FP
Universell3 / 8 "3 / 8-18 "479NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?