VESTIL Gaffeltruckmonterte børstefeiemaskiner


filtre
Vedleggstype: Gaffeltruck montert med sikkerhetskjeder , Busthøyde: 8" , Bustmateriale: polypropylen , Farge: Rød svart , Kompatibel gaffeltykkelse: 2" , Kompatibel gaffelbredde: 5" , Gaffellommesenter: 19 " , Lengde på gaffellomme: 8" , Rammemateriale: Aluminum , Total høyde: 9" , Total lengde: 5" , Utskiftbare børster: Ja , sveipebredde: 48 "
StilModellSamlet breddePris (eks. mva)
A
VSP-48
48 "12 397 NOK
B
VSP-60
61 "14 160 NOK
RFQ

Gaffeltruckmonterte børstefeiemaskiner

Vestil gaffelbilmonterte børstefeiemaskiner konverterer gaffeltrucker til oppryddingsutstyr som er ideelt for varehus, parkeringsplasser og brygger. De er konstruert av lettvektsaluminium med pulverlakkert finish og har polypropylenbust for å forhindre oksidasjon fra utsatte overflater. Disse feiemaskinene festes ved å skyve gaflene inn i 5-tommers gaffellommer og låse dem sikkert. De kan festes til magneter, kantmerker eller støvmopper for forbedret feiing. Velg fra et bredt utvalg av disse feiemaskinene, tilgjengelig i totale bredder på 48 og 60 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?