Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER UC-251-4FP hurtigkobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse | AC4WDK 30N394

PARKER UC-251-4FP Hurtigkobling, 1/4 tomme kroppsstørrelse

På lager
Vare: AC4WDK Modell: UC-251-4FPKryssref: 30N394

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
410NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
Body MaterialMessing
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeNPTF
Slangetilkobling(F) PT
UtvekslingstypeIndustriell
Lås TypeLåse baller
LåsingstypePush-to-Connect
MaterialeMessing
Maks. Strømme25 cfm
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press150 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Rørstørrelse1 / 4 "
Forsegl materialeNitril
SealsNitril
Temp. Område-40 grader til 250 grader F
Trådstørrelse1 / 4-18 "
GjengetypeHunn
VentiltypeTubular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtvekslingstypeRørstørrelseTrådstørrelsePris
PARKER UC-251-6FP hurtigkobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse | AC4WDM 30N396 UC-251-6FPUniversell3 / 8 "3 / 8-18 "479NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER UC-251-4FP Hurtigkobling, 1/4 tomme kroppsstørrelse
410NOK / enhet