Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4VZJ7 motorrørtilpasning 3/8 tommers aluminium - pakke med 3 | AD9ZJM

DAYTON 4VZJ7 motorrørtilpasning 3/8 tommers aluminium - pakke med 3

På lager
Vare: AD9ZJM Modell: 4VZJ7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
266NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel montering av metallrør
Kabelåpning Maks. (I.)1/2
Kabelåpning Min. (I.)1/2
Rørstørrelse3 / 8 "
IsolertNei
MaterialeAluminum
UnderkategoriRette kontakter
typenRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Inkluderer 6 selvskjærende monteringsskruer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4VZJ7 motorrørtilpasning 3/8 tommers aluminium - pakke med 3
266NOK /pakke