WATTS LF70A-serien, blandeventil, blyfri messing


filtre
Body Material: Blyfri messing , Innløpstype: Svette , Maks. Press: 150 psi , Uttakstype: Svette , Temp. Område: 120 grader til 160 grader F
StilModellStrømningshastighetInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A
1/2 LF70A-F
5.5 gpm ved 10 psi1 / 2 "1 / 2 "3 11 / 16 "2.031 "1 075 NOK
B
3/4 LF70A
10 gpm ved 10 psi3 / 4 "3 / 4 "4.125 "2.75 "1 631 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?