Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3/4 LF70A Blandeventil Blyfri messing 150 Psi | AB8QXW 26X131

WATTS 3/4 LF70A Blandeventil Blyfri Messing 150 Psi

På lager
Vare: AB8QXW Modell: 3/4 LF70AKryssreferanse: 26X131
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
1 631 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandingsventil
Body MaterialBlyfri messing
Strømningshastighet10 gpm ved 10 psi
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeSvette
Maks. Press150 psi
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeSvette
Total høyde4.125 "
Samlet bredde2.75 "
Temp. Område120 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeSamlet breddePris
WATTS 1/2 LF70A-F Blandeventil Blyfri messing | AB8QYC 26X141 1/2 LF70A-F5.5 gpm ved 10 psi1 / 2 "1 / 2 "3 11 / 16 "2.031 "1 075 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3/4 LF70A Blandeventil Blyfri Messing 150 Psi
1 631 NOK / enhet