ENERPAC IPE15065 Hydraulisk trykk 150 Ton elektrisk pumpe | AF8FLF 25TU62

ENERPAC IPE15065 Hydraulisk Press 150 Tonns elektrisk pumpe

Vare: AF8FLF Modell: IPE15065Kryssreferanse: 25TU62
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

721 398 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk press
Kapasitet150 tonn.
Sylinderslag13 "
SylindertypeDobbeltvirkende, hydraulisk retur
Dimensjon B28 "
Dimensjon C54.5 "
Dimensjon D10 "
Dimensjon E48 "
Dimensjon F67.17 "
Dimensjon G9.12 "
Dimensjon H3.09 "
Dimensjon J44 "
Dimensjon K13.12 "
Dimensjon L21.85 "
Dimensjon M47.75 "
Dimensjon N90 "
Maks. Sengebredde48 "
Maks. Driftstrykk10000 psi
Maks. Vertikalt dagslys48.5 "
Min. Dimensjon A12.5 "
Mx. Dimensjon A48.5 "
StrømkildeElektrisk
StrømkildeventilElektrisk
Trykk på Speed15.4 tommer / sek.
Rask fremdriftshastighet2.2 tommer / sek.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1719.702
Skipets høyde (cm)228.6
Skipets lengde (cm)171.45
Skipets bredde (cm)179.07
HS kode8462918090

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon GKapasitetSylindertypeDimensjon HDimensjon JDimensjon MMaks. SengebreddeMaks. Vertikalt dagslysPris
ENERPAC IPE1215 H-ramme Gulvpresse 10 Ton | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 tonn.Enkeltskuespill, Vårretur-29.75 "35 "18.63 "40 "119 118 NOK
ENERPAC IPA-1220 H rammepressesett | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 tonn.Enkeltskuespill, Vårretur-29.75 "35 "18.63 "40 "54 360 NOK
ENERPAC IPA-2520 H rammepressesett | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 tonn.Enkeltskuespill, Vårretur13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "149 940 NOK
RFQ
ENERPAC IPE-10060 H Frame Press Set | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 tonn.Dobbeltvirkende, hydraulisk retur8.75 "36 "33.13 "35 "41 "462 161 NOK
ENERPAC IPE-5060 H Frame Press Set | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 tonn.Dobbeltvirkende, hydraulisk retur8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "353 981 NOK
ENERPAC IPH-1240 H Frame Press Set | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 tonn.Enkeltskuespill, Vårretur-29.75 "35 "18.63 "40 "45 904 NOK
ENERPAC IPH-2531 H Frame Press Set | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 tonn.Enkeltskuespill, Vårretur13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "174 229 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC IPE15065 Hydraulisk Press 150 Tonns elektrisk pumpe
721 398 NOK / enhet