ENERPAC IPE1215 H-ramme Gulvpresse 10 Ton | AB8JWQ 25TU61

ENERPAC IPE1215 H-ramme Gulvpress 10 Tonn

På lager
Vare: AB8JWQ Modell: IPE1215Kryssreferanse: 25TU61

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

119 118 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk press
Kapasitet10 tonn.
Sylinderslag10 "
SylindertypeEnkeltskuespill, Vårretur
Dimensjon C46.75 "
Dimensjon D5"
Dimensjon E18.63 "
Dimensjon F24.88 "
Dimensjon J29.75 "
Dimensjon K4.25 "
Dimensjon L7.44 "
Dimensjon M35 "
Dimensjon N52 "
Maks. Sengebredde18.63 "
Maks. Driftstrykk10000 psi
Maks. Vertikalt dagslys40 "
Min. Dimensjon A2.44 "
Mx. Dimensjon A40 "
StrømkildeElektrisk
StrømkildeventilHåndbok
Trykk på Speed6.7 tommer / sek.
Rask fremdriftshastighet0.9 tommer / sek.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 134.1
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8479899898
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: 10 Ton H-Frame

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon GKapasitetSylindertypeDimensjon HDimensjon JDimensjon MMaks. SengebreddeMaks. Vertikalt dagslysPris
ENERPAC IPA-1220 H rammepressesett | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 tonn.Enkeltskuespill, Vårretur-29.75 "35 "18.63 "40 "54 360 NOK
ENERPAC IPA-2520 H rammepressesett | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 tonn.Enkeltskuespill, Vårretur13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "149 940 NOK
RFQ
ENERPAC IPE-10060 H Frame Press Set | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 tonn.Dobbeltvirkende, hydraulisk retur8.75 "36 "33.13 "35 "41 "462 161 NOK
ENERPAC IPE-5060 H Frame Press Set | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 tonn.Dobbeltvirkende, hydraulisk retur8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "353 981 NOK
ENERPAC IPH-1240 H Frame Press Set | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 tonn.Enkeltskuespill, Vårretur-29.75 "35 "18.63 "40 "45 904 NOK
ENERPAC IPH-2531 H Frame Press Set | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 tonn.Enkeltskuespill, Vårretur13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "174 229 NOK
ENERPAC IPA10023 Hydraulisk trykk 100 Ton luftpumpe | AF8FKZ 25TU55 IPA100235.75 "100 tonn.Enkeltskuespill, Vårretur8.75 "36 "33.13 "35 "41 "342 415 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC IPE1215 H-ramme Gulvpress 10 Tonn
119 118 NOK / enhet