A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Smørbar puteblokk , CFM @ 2.000-In. SP: 8797 , CFM @ 2.500-In. SP: 7124 , Høyde: 39 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Maks. Dybde: 34 " , Maks. Innløpstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof Air-Over , Motortype: Tre fase , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Outlet Dia.: 16-1 / 2 " , Uttakshøyde: 34 7 / 8 " , Uttaksbredde: 34 7 / 8 " , Fase: 3 , Skaft Dia.: 1" , Spenning: 208-230/460 , Hjuldiameter: 24 " , Hjulmateriale: Aluminum , Hjultype: Bakoverhelling , Bredde: 39 "
Kanalblåsere, 24 tommer
Dayton 24-tommers kanalblåsere tilfører ren luft i industrielle og kommersielle rom og er ideelle for bruk i inntaks- og eksossystemer, etterfyllingsluftsystemer og retursystemer. Den galvaniserte stålkonstruksjonen og aluminiumshjulet (bakoverhellende) gir ekstremt lave lydnivåer ved høytrykkssugeoperasjoner. De har ettersmørbare puteblokklager som gir forbedret service og har også lager- og motordeksler for å øke levetiden. De har paneler på hver side for å gi rask tilgang til interne komponenter. Velg fra et bredt utvalg av kanal disse sentrifugalkanalblåserne, tilgjengelig i 2, 3 og 5 HK effektklassifiseringer på Raptor Supplies.