DAYTON 7H484 kanalblåser 24 tommer | AF3KUW

DAYTON 7H484 kanalblåser 24 tommer

På lager
Vare: AF3KUW Modell: 7H484

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

68 908 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM1225
CFM @ 0.000-inn. SP12,144
CFM @ 0.125-inn. SP11,973
CFM @ 0.250-inn. SP11,802
CFM @ 0.375-inn. SP11,631
CFM @ 0.500-inn. SP11,460
CFM @ 0.625-inn. SP11,270
CFM @ 0.750-inn. SP11,070
CFM @ 1.000-inn. SP10,671
CFM @ 1.250-inn. SP10,245
CFM @ 1.500-inn. SP9804
CFM @ 1.75-inn. SP9345
CFM @ 2.000-inn. SP8797
CFM @ 2.500-inn. SP7124
Forsterker med full belastning14.5-13.1/6.6
Høyde39 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.16 1 / 2 "
Innløpshøyde (inn.)34 7 / 8
Innløpsbredde (in.)34 7 / 8
Maks. BHP5.20
Maks. Dybde34 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde19 inn.
MotorhusÅpne Dripproof Air-Over
Motor HP5
Motor turtall1217
Motor TypeTre fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.16-1 / 2 "
Utløpshøyde34 7 / 8 "
Utløpsbredde34 7 / 8 "
Fase3
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.42
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.41
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.40
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning208-230/460
Hjuldiameter24 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling
Bredde39 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 206.4092
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPForsterker med full belastningPris
DAYTON 5AV82 kanalblåser 24 tommer | AE3BFZ 5AV82--------53 972 NOK
DAYTON 7H482 kanalblåser 24 tommer | AF3KUU 7H4827384903895267565889--6.1-5.5/2.865 020 NOK
DAYTON 7H483 kanalblåser 24 tommer | AF3KUV 7H4838936103410,25084217881721962689.2-8.3/4.268 059 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H484 kanalblåser 24 tommer
68 908 NOK / enhet