DAYTON 5AV82 kanalblåser 24 tommer | AE3BFZ

DAYTON 5AV82 kanalblåser 24 tommer

På lager
Vare: AE3BFZ Modell: 5AV82

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

53 972 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Høyde39 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Innløp Dia.17-1 / 2 "
Innløpshøyde (inn.)34 7 / 8
Innløpsbredde (in.)34 7 / 8
Maks. Dybde34 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde19 inn.
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.16-1 / 2 "
Utløpshøyde34 7 / 8 "
Utløpsbredde34 7 / 8 "
Skaft Dia.1"
typenSentrifugal, mindre kjørepakke
Hjuldiameter24 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling
Bredde39 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 160.2
Skipets høyde (cm)162.56
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPForsterker med full belastningPris
DAYTON 7H482 kanalblåser 24 tommer | AF3KUU 7H4827384903895267565889--6.1-5.5/2.865 020 NOK
DAYTON 7H483 kanalblåser 24 tommer | AF3KUV 7H4838936103410,25084217881721962689.2-8.3/4.268 059 NOK
DAYTON 7H484 kanalblåser 24 tommer | AF3KUW 7H48411,070122512,14410,67110,2459804934514.5-13.1/6.668 908 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5AV82 kanalblåser 24 tommer
53 972 NOK / enhet