DAYTON 7H483 kanalblåser 24 tommer | AF3KUV

DAYTON 7H483 kanalblåser 24 tommer

På lager
Vare: AF3KUV Modell: 7H483

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

68 059 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM1034
CFM @ 0.000-inn. SP10,250
CFM @ 0.125-inn. SP10,048
CFM @ 0.250-inn. SP9845
CFM @ 0.375-inn. SP9643
CFM @ 0.500-inn. SP9409
CFM @ 0.625-inn. SP9173
CFM @ 0.750-inn. SP8936
CFM @ 1.000-inn. SP8421
CFM @ 1.250-inn. SP7881
CFM @ 1.500-inn. SP7219
CFM @ 1.75-inn. SP6268
Forsterker med full belastning9.2-8.3/4.2
Høyde39 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.16 1 / 2 "
Innløpshøyde (inn.)34 7 / 8
Innløpsbredde (in.)34 7 / 8
Maks. BHP3.14
Maks. Dybde34 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde19 inn.
MotorhusÅpne Dripproof Air-Over
Motor HP3
Motor turtall1026
Motor TypeTre fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.16-1 / 2 "
Utløpshøyde34 7 / 8 "
Utløpsbredde34 7 / 8 "
Fase3
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.28
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.28
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.27
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning208-230/460
Hjuldiameter24 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling
Bredde39 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 195.745
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPForsterker med full belastningPris
DAYTON 5AV82 kanalblåser 24 tommer | AE3BFZ 5AV82--------53 972 NOK
DAYTON 7H482 kanalblåser 24 tommer | AF3KUU 7H4827384903895267565889--6.1-5.5/2.865 020 NOK
DAYTON 7H484 kanalblåser 24 tommer | AF3KUW 7H48411,070122512,14410,67110,2459804934514.5-13.1/6.668 908 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H483 kanalblåser 24 tommer
68 059 NOK / enhet