Trykkregulatorer for kjølemiddel

filtre

StilModellTilkoblingsstørrelseHavnPris (eks. mva)
ALAC10-295HK1-3/8 x 1-1/8 x 1-1/8"3 / 4 "7 686NOK
ALAC10-1801-3/8 x 1-1/8 x 1-1/8"3 / 4 "5 901NOK
ALAC4-1801 / 2 "1 / 2 "1 864NOK
ALAC4-295HK1 / 2 "1 / 2 "3 049NOK
ALAC5-295HK5 / 8 "5 / 8 "4 456NOK
ALAC5-1807 / 8 "5 / 8 "3 288NOK
JOHNSON CONTROLS -

Vannreguleringsventiler

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseAnleggHavnErstatningspatrontypenPris (eks. mva)
AV246GR1-001CFlens1-1 / 2 "-1-1 / 2 "SEP93A-603R2 vei9 615NOK
BV46BR-2CFlens1-1 / 2 "Støpt marin bronse1-1 / 2 "Mfr. Nr. SEP50A-600R2 vei19 815NOK
CV246GA1-001CPT3 / 8 "-3 / 8 "-2 vei3 326NOK
CV246GB1-001CPT1 / 2 "-1 / 2 "-2 vei3 626NOK
DV48AC-2CPT3 / 4 "Støpt messing3 / 4 "Mfr. Nr. SEP91A-601R, SEC99AA-36C2 vei5 743NOK
BV46BC-2CPT3 / 4 "Støpt marin bronse3 / 4 "Mfr. Nr. SEP13A-603R2 vei6 972NOK
EV46DA-2CPT3 / 8 "-3 / 8 "SEP128A-600R2 vei3 594NOK
FV248GE1-001CPT1-1 / 4 "-1-1 / 4 "SEP93A-603R3 vei9 174NOK
GV246GE1-001CPT1-1 / 4 "-1-1 / 4 "SEP93A-603R2 vei7 794NOK
EV46EA-3CPT3 / 8 "Støpt messing3 / 8 "-2 vei2 849NOK
HV248GD1-001CPT1"-1"-3 vei8 862NOK
HV248GC1-001CPT3 / 4 "-3 / 4 "-3 vei6 365NOK
HV248GB1-001CPT1 / 2 "-1 / 2 "-3 vei5 543NOK
CV246GD1-001CPT1"-1"-2 vei6 693NOK
CV246GC1-001CPT3 / 4 "-3 / 4 "-2 vei4 130NOK
HV248GF1-001CPT1.5Cast Iron1.5-3 vei17 249NOK
IV148GL1-001CSvette1"-1"SEP38A-603R3 vei11 211NOK
IV148GK1-001CSvette3 / 4 "-3 / 4 "SEP38A-601R3 vei9 735NOK
JV146GK1-001CSvette3 / 4 "-3 / 4 "SEP38A-601R2 vei8 897NOK
JV146GL1-001CSvette1"-1"SEP38A-603R2 vei10 387NOK
JOHNSON CONTROLS -

2-veis vannreguleringsventiler

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseAnleggHavnPris (eks. mva)
AV246HS1-001CFlens2Støpt bronse234 466NOK
BV243GT-1CFlens2.5Cast Iron2.569 056NOK
AV246GS1-001CFlens2Cast Iron218 170NOK
BV243GS-1CFlens2Cast Iron264 709NOK
BV243GV-1CFlens3Cast Iron373 197NOK
BV243GW-1CFlens4Cast Iron4135 338NOK
CV47AD-2CPT1Støpt messing110 883NOK
JOHNSON CONTROLS -

V46-serien vannreguleringsventil, kommersiell type, ikke-etsende kjølemidler

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseHavnErstatningspatronPris (eks. mva)
AV46AT-2CFlens2-1 / 2 "2-1 / 2 "SEP81A-601R18 771NOK
AV46AS-2CFlens2"2"SEP81A-601R12 931NOK
AV46AR-1CFlens1 1 / 2 "1-1 / 2 "SEP91A-603R9 889NOK
BV46AC-1CPT3 / 4 "3 / 4 "SEP91A-601R3 264NOK
BV46AE-1CPT1-1 / 4 "1-1 / 4 "SEP91A-603R8 030NOK
BV46AA-1CPT3 / 8 "3 / 8 "SEP91A-600R2 719NOK
BV46AD-1CPT1"1"SEP91A-603R6 811NOK
BV46AC-26CPT3 / 4 "3 / 4 "Mfr. Nr. SEP91A-601R3 240NOK
BV46AB-1CPT1 / 2 "1 / 2 "SEP91A-602R2 971NOK

Trykkregulatorer for kjølemiddel

Kjølemedietrykkregulatorer er designet for å kontrollere trykk i kjølemediesystemer med vannregulerende ventiler. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av trykkreduksjonsventiler fra merker som Johnson Controls og Parker. Disse direktevirkende ventilene åpnes på grunn av trykkøkning for å kontrollere strømmen av vann eller glykol til vannkjølte kjølesystemer. Trykkstabiliserte, modulerende ventiler gir nøyaktig kontroll av hodetrykket på åpne eller lukkede kjølesystemer. Velg mellom en rekke av disse trykkregulatorene som er tilgjengelige i tilkoblingsalternativer for flens, NPT, ODF og svette.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?