Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER LAC4-180 Head Pressure Control 1/2 In | AA3WTH 11X609

PARKER LAC4-180 hodetrykkkontroll 1/2 tommer

På lager
Vare: AA3WTH Modell: LAC4-180Kryssreferanse: 11X609
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
1 864 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHodetrykkontroll
TilkoblingODF
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
AnleggKobberbeslag i messing
Design Pressure (PSIG)450
Parker modellnummerLAC4-180
Havn1 / 2 "
Sette poeng180
typenAutomatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseHavnPris
PARKER LAC4-295HP Head Pressure Control 1/2 In | AA3WTJ 11X610 LAC4-295HK1 / 2 "1 / 2 "3 049 NOK
PARKER LAC5-180 Head Pressure Control 7/8 In | AA3WTK 11X611 LAC5-1807 / 8 "5 / 8 "3 288 NOK
PARKER LAC5-295HP Head Pressure Control 5/8 In | AA3WTL 11X612 LAC5-295HK5 / 8 "5 / 8 "4 456 NOK
PARKER LAC10-180 Head Pressure Control Automatic | AA3WTM 11X613 LAC10-1801-3/8 x 1-1/8 x 1-1/8"3 / 4 "5 901 NOK
PARKER LAC10-295HP Hodetrykkkontroll Automatisk | AA3WTN 11X614 LAC10-295HK1-3/8 x 1-1/8 x 1-1/8"3 / 4 "7 686 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER LAC4-180 hodetrykkkontroll 1/2 tommer
1 864 NOK / enhet