METRO Svingbart styrehjul med bremser


filtre
Bremsetype: Side , Caster Brems inkludert: Ja , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Hjulform: standard , Kjernemateriale: polyetylen , Rammefinish: Sink belagt , Vektgrense: 250 lb. , Total bredde: 1.5 " , Raceway: Dobbelkule herdet , Stem Dia.: 53 / 64 " , Stengellengde: 2.187 " , stammetype: Friksjonsring , Hjuldiameter: 5"
StilModellHjullagerRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeHjulfargeHjulmaterialeHjulbreddeKjernefargeLastevurderingPris (eks. mva)
A
5MDBA
--------550NOK
B
5MDBXA
--------546NOK
C
5 MPB
Ball300 til 999 lb.polyuretanGråpolyuretan1.25 "Grå300 lb.727NOK
D
5MB
Sintret stål0 til 299 lb.GummiSvartGummi1 9 / 32 "Svart200 lb.412NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?