SHAW PLUGS Turn-Tite mekaniske ekspansjonsplugger, 0 til 1 tomme


Shaw Turn-Tite-seriens mekaniske ekspansjonsplugger er utformet for å lage en lavtrykkstetning i sirkulære åpninger; mye brukt til å tette overvåkingsbrønner og plugge åpne rør.

filtre
Aldersgruppe: Voksen , Farge: Sølv/messing , Kjønn: Unisex
StilModellNominell størrelseInne i Dia.Maks. LufttrykkMaterialeBody MaterialHåndteringsmaterialetypenPris (eks. mva)
A
52001
1"0.937 "til 1.031"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite674NOK
A
52096
1 / 2 "0.48 "til 0.528"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite552NOK
A
52098
3 / 4 "0.719 "til 0.791"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite686NOK
A
52097
5 / 8 "0.6 "til 0.672"Opp til 10 psiNeopren GummiRustfritt stålMessingTurn-Tite638NOK
A
52099
7 / 8 "0.812 "til 0.893"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite639NOK

Egenskaper

  • De er utstyrt med et T-håndtak som hjelper til med å stramme ekspansjonspluggen for hånd i hullet.
  • Dette messinghåndtaket på pluggen tilbyr også redusert friksjonsbevegelse, ideelt for væske- eller gassrørledninger.
  • De kommer med en O-ring av neoprengummi som er ribbet for bedre grep, samt gir overlegen kjemisk motstand og forbedret ekspansjonshastighet (10-12 prosent).
  • Stålbeslagene deres er galvanisert med sink for å bidra til å optimalisere styrken til pluggene.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 14001: 2004

Ofte Stilte Spørsmål

Kan rustfritt stål brukes i mekaniske plugger?

Ja, maskinvare i rustfritt stål kan brukes i stedet for sinkbelagte stålbeslag hvis kravene dine er å øke korrosjonsmotstanden og legge til styrke og duktilitet til værmiljøfaktorer. Versjonene i rustfritt stål kan bestilles på forespørsel.

Er disse utvidbare pluggene trykkklassifisert?

Nei, disse utvidbare pluggene er ikke trykkklassifisert på grunn av ukjente overflate-/miljø-/ inneslutningsproblemer. Imidlertid anbefales Shaw-plugger for det meste for applikasjoner vurdert 15 PSI eller høyere.

Hvilke rørstørrelser kan jeg bruke med Shaw mekaniske ekspansjonsplugger?

Shaws mekaniske ekspansjonsplugger kan romme rørstørrelser på 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 og 1 tomme.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?