Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAW PLUGS 52096 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi | AF2MHN 6VFL9

SHAW PLUGS 52096 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1/2 tomme størrelse, rustfritt stål, neoprengummi

På lager
Vare: AF2MHN Modell: 52096Kryssreferanse: 6VFL9
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
552NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk utvidelsesplugg
Body MaterialForzinket stål
HåndteringsmaterialeMessing
Inne i Dia.0.48 "til 0.528"
MaterialeNeopren Gummi
Maks. LufttrykkOpp til 10 psi
Nominell størrelse1 / 2 "
typenTurn-Tite

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseInne i Dia.Maks. LufttrykkMaterialeBody MaterialHåndteringsmaterialetypenPris
SHAW PLUGS 52097 Mekanisk ekspansjonsplugg, 5/8 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi | AA6PTD 14M003 520975 / 8 "0.6 "til 0.672"Opp til 10 psiNeopren GummiRustfritt stålMessingTurn-Tite612NOK
SHAW PLUGS 52099 Mekanisk ekspansjonsplugg, 7/8 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PTE 14M004 520997 / 8 "0.812 "til 0.893"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite613NOK
SHAW PLUGS 52098 Mekanisk ekspansjonsplugg, 3/4 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi | AF2MHP 6VFN0 520983 / 4 "0.719 "til 0.791"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite659NOK
SHAW PLUGS 52001 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi | AF2MHQ 6VFN1 520011"0.937 "til 1.031"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite647NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAW PLUGS 52096 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1/2 tomme størrelse, rustfritt stål, neoprengummi
552NOK / enhet