HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Værbestandige plater


filtre
Farge: Grå , Antall utsalgssteder: 1-enhet
StilModellDrifts Temp.AnleggDekkmaterialeOrienteringtypenBreddeHøydeLengdePris (eks. mva)
A
HBL5206WO
-40 ° C til 85 ° CKastetStøpt aluminiumHorisontalFS / FD2.9 "0.81 "4.58 "1 324 NOK
B
HBL5205WO
-40 ° C til 85 ° CKastetStøpt aluminiumHorisontalEnhet2.9 "0.81 "4.58 "1 166 NOK
C
HBL5221
-40 ° C til 85 ° CstøpttermoVertikal monteringFS / FD2.89 "1.08 "4.56 "1 023 NOK
D
HBL5222
Maksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støtstøpttermo-Enhet2.86 "1.1 "4.58 "1 165 NOK

Værbestandige plater

Hubbell Wiring Device-Kellems værbestandige plater brukes med værbestandige FS- eller FD-bokser, GFCI-er, overspenningsuttak og Style Line-enheter for å beskytte dem mot utilsiktede feil på grunn av infiltrasjon av vann eller regn. Disse UL-listede og CSA-sertifiserte platene har termoplastisk / støpt aluminiumkonstruksjon for høy slagfasthet og utmerket termisk effektivitet. De tillater montering i både horisontale og vertikale retninger og tåler temperaturer fra -40 til 85 grader C. Velg fra et bredt utvalg av disse værbestandige platene, tilgjengelig i høydene 0.81, 1.08 og 1.1 tommer.
Raptor Supplies tilbyr også værbestandige veggplater har neopren / silikon konstruksjon for å sikre UV -stabilitet og slitestyrke.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?