Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL5206WO Værbestandig deksel, støpt aluminium, for Fs/Fd Box Mount | AE7ZHD 6C593

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5206WO Værbestandig deksel, støpt aluminium, For Fs/Fd Box Mount

På lager
Vare: AE7ZHD Modell: HBL5206WOKryssreferanse: 6C593
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
1 324 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVærbestandig deksel
FARGEGrå
AnleggKastet
DekkmaterialeStøpt aluminium
Høyde0.81 "
Lengde4.58 "
LokkstilSelvlukkende
MaterialeAluminium, støpt
MonteringHorisontal FS / FD-montering
MonteringsboksFS eller FD værbestandige bokser
MonteringsorienteringHorisontal
Antall gjenger2-gjeng
Antall utsalgssteder1-enhet
Drifts Temp.-40 grader C til 85 grader C
OrienteringHorisontal
typenFS / FD
Bredde2.9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tilbehør for 15 Amp 2 og 3 ledningsenheter

Produktvarianter

ProduktModellDrifts Temp.AnleggDekkmaterialeOrienteringtypenBreddeHøydeLengdePris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL5205WO Værbestandig deksel, støpt aluminium, for standard horisontal boksmontering | AE7ZHC 6C592 HBL5205WO-40 grader C til 85 grader CKastetStøpt aluminiumHorisontalEnhet2.9 "0.81 "4.58 "1 166 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5221 Værbestandig deksel, Korrosjonsbestandig, Grå, Termoplast | AE7ZHE 6C594 HBL5221-40 grader C til 85 grader CstøpttermoVertikal monteringFS / FD2.89 "1.08 "4.56 "1 023 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5222 Værbestandig deksel, grå termoplast, korrosjonsbestandig | AE7ZHF 6C595 HBL5222Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkningstøpttermo-Enhet2.86 "1.1 "4.58 "1 165 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5206WO Værbestandig deksel, støpt aluminium, For Fs/Fd Box Mount
1 324 NOK / enhet