BUSSMANN 170M spesialsikringer i BKN-serien


filtre
AC-spenningsvurdering: 690 VAC , Kroppsstil: Firkantede kroppssikringer , DC spenningsvurdering: 690 VDC , Sikringsstørrelse / gruppe: 170M , Sikringstype: Rask blåse , Avbruddsvurdering: 200kA ved 690V , Mfr. Serie: 170M Type BKN , Monteringsstil: Skru , Emballasje: Bulk , Produkttype: High Speed ​​Square Body Fuse , Oppsigelsestype: Gjenget stikkontakt , Type: Høyhastighets sikring , Spenning (AC): 690 VAC
StilModellKarakterHøydeSakLengdeBreddePris (eks. mva)
A
170M6466-G
--Sikring--9 852 NOK
B
170M7084-G
--sikringer--24 462 NOK
A
170M5463-G
--Sikring--5 828 NOK
B
170M7082-G
--Sikring--22 381 NOK
C
170M5417
1.1kA-Sikring--5 941 NOK
C
170M6415
1.1kA-Sikring--6 536 NOK
D
170M6465-G
1.1kA-sikringer--8 295 NOK
E
170M7060
1.4kA-Sikring--17 300 NOK
F
170M7080
1.4kA-Sikring--17 692 NOK
G
170M6467-G
1.4kA-sikringer--9 355 NOK
H
170M6417
1.4kA-Sikring--7 430 NOK
I
170M6419
1.6kA-Sikring--7 430 NOK
J
170M7081
1.6kA-sikringer--17 692 NOK
K
170M7061
1.6kA-Bladesikring--17 300 NOK
C
170M6420
1.8kA-Bladesikring--7 751 NOK
C
170M5418
1.25kA-Sikring--5 941 NOK
L
170M7079
1.25kA-sikringer--17 692 NOK
M
170M6416
1.25kA-Bladesikring--6 536 NOK
C
170M6414
1kA-Sikring--6 536 NOK
N
170M5466-G
1kA-Sikring--5 891 NOK
O
170M7078
1kA-Sikring--17 692 NOK
P
170M7083
2.5kA67mmBladesikring105mm105mm39 613 NOK
G
170M7063
2.5kA-Sikring--19 407 NOK
C
170M6421
2kA-Sikring--7 855 NOK
Q
170M7062
2kA-Bladesikring--17 300 NOK
R
170M7065
3.5kA-Bladesikring--21 883 NOK
S
170M7085
3.5kA-Bladesikring--22 275 NOK
T
170M7064
3kA-Sikring--19 407 NOK
U
170M3408
40A-Bladesikring--2 486 NOK
V
170M3459
50A-Bladesikring--2 675 NOK
W
170M3409
50A-Sikring--2 486 NOK
X
170M3460
63A-Bladesikring--2 437 NOK
Y
170M3461
80A-Sikring--2 465 NOK
C
170M3412
100A-Bladesikring--2 486 NOK
Z
170M3463
125A-Sikring--2 465 NOK
A1
170M3413
125A-Bladesikring--2 486 NOK
B1
170M3464
160A-Sikring--2 479 NOK
C1
170M3414
160A-Sikring--2 539 NOK
D1
170M3465
200A-Sikring--2 510 NOK
E1
170M4458
200A-Sikring--3 635 NOK
C
170M3415
200A-Bladesikring--2 309 NOK
F1
170M3466
250A-Sikring--2 547 NOK
G1
170M4459
250A-Bladesikring--3 635 NOK
H1
170M3416
250A-Sikring--2 703 NOK
I1
170M3467
315A-Sikring--2 567 NOK
I
170M4460
315A-Sikring--3 635 NOK
J1
170M3417
315A-Sikring--2 703 NOK
K1
170M4410
315A-Bladesikring--3 359 NOK
C
170M4411
350A-Sikring--3 359 NOK
L1
170M3418
350A-Sikring--2 543 NOK
G
170M3468
350A-Sikring--2 716 NOK
M1
170M4461
350A45mmBladesikring50ft.45mm3 635 NOK
C
170M4462
400A-Sikring--3 853 NOK
N1
170M4412
400A-Sikring--3 359 NOK
O1
170M5458
400A-Bladesikring--4 755 NOK
P1
170M3469
400A-Bladesikring--2 743 NOK
C
170M3419
400A-Bladesikring--2 703 NOK
Q1
170M4463
450A-Sikring--4 105 NOK
C
170M5409
450A-Bladesikring--4 478 NOK
C
170M5459
450A-Bladesikring--3 580 NOK
R1
170M3470
450A-Sikring--3 362 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?