Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 170M6419 Spesialsikring, 1.6A, 690VAC | BC9NBN

BUSSMANN 170M6419 Spesialsikring, 1.6A, 690VAC

På lager
Vare: BC9NBN Modell: 170M6419
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
7 430 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering690 VAC
KroppsstilFirkantede kroppssikringer
Karakter1.6kA
DC-spenningsvurdering690 VDC
SikringstypeRask blåse
Mfr. Serie170M Type BKN
MonteringsstilSkru
emballasjeBulk
ProdukttypeHigh Speed ​​Square Body Fuse
OppsigelsestypeGjenget stikkontakt
typenHøyhastighets sikring
Spenning (AC)690 VAC
Spenning (DC)690VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9385

Produktdetaljer:

    • 170M type BKN-serie

Produktvarianter

ProduktModellKarakterHøydeSakLengdeBreddePris
BUSSMANN 170M6466-G spesialsikring | BC7QVL 170M6466-G--Sikring--9 852 NOK
BUSSMANN 170M5466-G spesialsikring, 1A, 690VAC | BC7ZWR 170M5466-G1kA-Sikring--5 891 NOK
BUSSMANN 170M3460 spesialsikring, høyhastighets, 690VAC, 63A, bladsikring med firkantet kropp | BC8FZZ 170M346063A-Bladesikring--2 437 NOK
BUSSMANN 170M6463 Spesialsikring, høyhastighets, 690VAC, 900A, Bladsikring med firkantet kropp | BC8GAF 170M6463900A-Bladesikring--6 062 NOK
BUSSMANN 170M5460 Spesialsikring, 500A, 690VAC | BC8HYB 170M5460500A-Sikring--4 755 NOK
BUSSMANN 170M3469 Spesialsikring, høyhastighets, 690VAC, 400A, Bladsikring med firkantet kropp | BC8KZQ 170M3469400A-Bladesikring--2 743 NOK
BUSSMANN 170M6416 spesialsikring, høyhastighets, 690VAC, 1.25kA, bladsikring med firkantet kropp | BC8KZY 170M64161.25kA-Bladesikring--6 536 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 170M6419 Spesialsikring, 1.6A, 690VAC
7 430 NOK / enhet