DIABLO Sirkelsagblad


Diablo sirkelsagblader er egnet for skjæring av tre eller trekompositter og konstruksjon, og leverer presise, rene kutt i tre, kryssfiner og komposittmaterialer for innramming, skap og gulvinstallasjoner.

filtre
Form: Rund
StilModellSakDiamond knockoutArbor HoleArbor størrelseMaks. SkjæredybdeMaks. RPMAntall tennerTykke tykkelsePris (eks. mva)
A
D0842CF
SirkelsagbladNei5 / 8 "--9000420.071 "754NOK
B
D1080X
SirkelsagbladNei-5 / 8 "4"-800.071 "929NOK
RFQ
C
D1472CF
SirkelsagbladNei1"--1800720.071 "1 875 NOK
D
D1040X
SirkelsagbladNei5 / 8 "--8000400.071 "595NOK
E
D0756F
SirkelsagbladJa5 / 8 "--5600560.087 "815NOK
F
D0946CF
SirkelsagbladNei1"--9000460.071 "803NOK
G
D1490CF
SirkelsagbladNei1"--1800900.071 "1 998 NOK
H
D1060X
SirkelsagbladNei5 / 8 "--6000600.071 "720NOK
I
D1660X
SirkelsagbladNei1"--4000600.079 "2 332 NOK
J
LU77M008
SirkelsagbladNei-5 / 8 "1 / 4 "-640.063 "1 198 NOK
RFQ
K
D0704DH
Sirkelsagblad-------933NOK
L
D1040W
Sirkelsagblad-------652NOK
M
D1030X
Sirkelsagblad-------551NOK
N
D1050CF
Sirkelsagblad-------1 234 NOK
O
D1050X
Sirkelsagblad-------617NOK
P
D1080N
Sirkelsagblad-------1 108 NOK
Q
D12100X
Sirkelsagblad-------1 300 NOK
R
D1244X
Sirkelsagblad-------633NOK
S
D1260X
Sirkelsagblad-------809NOK
T
D1260CF
Sirkelsagblad-------1 237 NOK
U
D1090X
Sirkelsagblad-------1 102 NOK
V
D1296N
SirkelsagbladNei1"--7000960.071 "1 124 NOK
W
D0840X
Sirkelsagblad-------533NOK
X
D1024X
SirkelsagbladNei-5 / 8 "4"-240.071 "528NOK
RFQ
Y
D1484X
SirkelsagbladNei-1"6"-840.087 "1 396 NOK
RFQ
Z
D1280CF
Sirkelsagblad-------1 888 NOK
A1
D1280X
Sirkelsagblad-------1 034 NOK
B1
LU89M014
Sirkelsagblad-------2 469 NOK
C1
LU71M014
Sirkelsagblad-------1 859 NOK
D1
D0624X
Sirkelsagblad-------228NOK
D1
D0624A
Sirkelsagblad-------196NOK
E1
D0641X
Sirkelsagblad-------381NOK
F1
D0724A
Sirkelsagblad-------195NOK
F1
D0724X
Sirkelsagblad-------226NOK
G1
A0724A
Sirkelsagblad-------67NOK
H1
D0740X
Sirkelsagblad-------324NOK
I1
D0748CFX
Sirkelsagblad-------639NOK
J1
D0760A
Sirkelsagblad-------365NOK
K1
D0760X
Sirkelsagblad-------383NOK
L1
D0770F
Sirkelsagblad-------657NOK
M1
D0824X
Sirkelsagblad-------333NOK
N1
D0740A
Sirkelsagblad-------297NOK
O1
D0736CF
Sagblad-------623NOK

Arbeidsmekanisme

  • Diablo sirkelsagblader er montert på en sirkelsag.
  • Når sagen er slått på, snurrer bladet raskt.
  • De skarpe tennene på bladet griper inn i materialet som kuttes.
  • De vekslende avfasningene på tennene (ATB) skaper en skjærende virkning, og reduserer splinting og riving ut på treoverflater.

Egenskaper

  • De har materialer av hardmetall/karbidspiss/cermetspiss for forbedret skjæreytelse og lang levetid.
  • Disse etterbehandlings-/rippebladene har skjæreblader for kombinasjon/bearbeiding av metall/skjæring/ikke-jernholdig metall/ rustfritt stål, noe som sikrer effektiv og presis kutting skreddersydd til spesifikke material- og bruksbehov.
  • De inkluderer en rund dorn for montering på en rund dorn eller skaft på sagen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker Diablo sirkelsagblad?

  • Bruk verneutstyr, inkludert vernebriller og hørselsvern, for å beskytte deg selv under skjæreoppgaver.
  • Sikre alltid arbeidsstykket for å forhindre uventet bevegelse eller tilbakeslag.
  • Hold bladbeskyttelsen på plass og operativ for å beskytte mot utilsiktet kontakt med bladet.
  • Stå ved siden av skjærebanen og hold en stabil stilling for bedre kontroll.
  • Slå av sagen når du foretar justeringer eller skifter blad.
  • Start sagen gradvis og la den nå full hastighet før du kobler inn materialet.
  • Still inn bladdybden riktig, og sørg for at den strekker seg like under materialets tykkelse.
  • Oppretthold et rent arbeidsområde for å forhindre ulykker og opprettholde god sikt.
  • Hold fokus og unngå distraksjoner mens du bruker sirkelsagen.
  • Strekk aldri over eller på tvers av sagen mens den er i gang.
  • Dobbeltsjekk bladets rotasjonsretning som spesifisert av produsenten.
  • Hvordan kan jeg vedlikeholde og forlenge levetiden til disse sirkelsagbladene?

    Rengjør bladet regelmessig, bruk riktig skjæreteknikk og sørg for at bladet er riktig installert og justert for å maksimere levetiden og ytelsen.

    Hva er faktorene du bør vurdere når du velger disse sirkelsagbladene?

    Når du velger sirkelsagblad, bør du vurdere faktorer som materialtype, skjæreoppgave, bladdiameter, tannantall, tanndesign og spindelstørrelse.

    Er det noe Diablo-sirkelsagblad som har diamantutslagsfunksjon?

    Ja, Diablo D0756F sirkelsagblad har diamantutslag for å tillate sikker montering av bladet på sagens dor, noe som sikrer riktig installasjon og stabilitet under drift.

    Vi er her for å hjelpe!

    Leter du etter en del som ikke er oppført her?