Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL5205WO Værbestandig deksel, støpt aluminium, for standard horisontal boksmontering | AE7ZHC 6C592

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5205WO Værbestandig deksel, støpt aluminium, for standard horisontal boksmontering

På lager
Vare: AE7ZHC Modell: HBL5205WOKryssreferanse: 6C592
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
1 166 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVærbestandig deksel
FARGEGrå
AnleggKastet
DekkmaterialeStøpt aluminium
Høyde0.81 "
Lengde4.58 "
LokkstilSelvlukkende
MaterialeAluminium, støpt
MonteringHorisontal boksmontering
MonteringsboksFS eller FD værbestandige bokser
MonteringsorienteringHorisontal
Antall gjenger2-gjeng
Antall utsalgssteder1-enhet
Drifts Temp.-40 grader C til 85 grader C
OrienteringHorisontal
typenEnhet
Bredde2.9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tilbehør for 15 Amp 2 og 3 ledningsenheter

Produktvarianter

ProduktModellDrifts Temp.AnleggDekkmaterialeOrienteringtypenBreddeHøydeLengdePris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL5206WO Værbestandig deksel, støpt aluminium, for Fs/Fd Box Mount | AE7ZHD 6C593 HBL5206WO-40 grader C til 85 grader CKastetStøpt aluminiumHorisontalFS / FD2.9 "0.81 "4.58 "1 324 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5221 Værbestandig deksel, Korrosjonsbestandig, Grå, Termoplast | AE7ZHE 6C594 HBL5221-40 grader C til 85 grader CstøpttermoVertikal monteringFS / FD2.89 "1.08 "4.56 "1 023 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5222 Værbestandig deksel, grå termoplast, korrosjonsbestandig | AE7ZHF 6C595 HBL5222Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkningstøpttermo-Enhet2.86 "1.1 "4.58 "1 165 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5205WO Værbestandig deksel, støpt aluminium, for standard horisontal boksmontering
1 166 NOK / enhet