Bærbare enheter for inneslutning av utslipp

filtre

LITTLE GIANT -

To trommelspillplattformvogner

StilModellHøydeSpillkapasitetPris (eks. mva)
ASSB-5125-6PYBK15.5 "33 gal.16 052NOK
BSSB512566-6PYBK21 "66 gal.17 369NOK
VESTIL -

HSRB Series horisontale ståloppbevaringsbassenger

StilModellFARGEHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AHSRB-2Blå18 "52 "61 "31 327NOK
BHSRB-1Blå18 "52 "32 "24 340NOK
CHSRB-4Blå48 "52 "61 "38 829NOK
DHSRB-YL-1Gul32 "49 "27 "7 013NOK
EHSRB-YL-2Gul32 "49 "49 "12 556NOK
ENPAC -

Spillinnsamlingssystem

StilModellBreddeHøydeInne i Dia.LengdeLastekapasitetMaterialeUtenfor Dia.SpillkapasitetPris (eks. mva)
A4HRD5-43.75 "27.25 "-600 lb.Beholder av polyetylen med polyetylentrommel31.75 "103 gal.8 604NOK
B4HRD4-43.75 "27.25 "-600 lb.Beholder av polyetylen med ståltrommel31.75 "103 gal.8 598NOK
C8081-Å31.75 "49 "-31.75 "650 lbs.--103 Gallon6 090NOK
RFQ
D8080-Å31.75 "49 "-31.75 "650 lbs.--103 Gallon6 624NOK
RFQ
E8001-Å33 "42 "27.125 "33 "600 lb.polyetylen33 "70 gal.9 958NOK
F8075-Å33 "42 "27.125 "33 "600 lb.polyetylen33 "70 gal.3 860NOK
E8002-Å33 "42 "27.125 "33 "600 lb.polyetylen33 "70 gal.10 502NOK
JUSTRITE -

EcoPolyBlend Series Spilloppbevaringsvogn Caddies

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A28665Svart20 705NOK
B28664Gul16 227NOK
VESTIL -

SRBC Series Stål Retention Basin Carts

StilModellFARGETrommeorienteringHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
ASRBC-2BlåVertikal40 "34 "54 "38 529NOK
BSRBC-1BlåVertikal40 "34 "34 "31 970NOK
CSRBC-YL-2GulVertikal42 "52 1 / 4 "31 "16 164NOK
DSRBC-HR-YLGulHorisontal42 "58 "30 3 / 4 "15 747NOK
VESTIL -

VSRB-serien vertikale oppbevaringskum i stål med skillevegg

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AVSRB-WS-453 "55 "50 "37 484NOK
BVSRB-WS-255 "54 "34 "31 871NOK
VESTIL -

VSRB-serien vertikale oppbevaringsbassenger i stål

StilModellBreddeKapasitetFARGEGaffellommesenterGaffeltykkelseHøydeLengdeSump KapasitetPris (eks. mva)
AVSRB-YL-227 "-Gul--14 "49 "57 gal.11 654NOK
BVSRB-134 "-Blå19 1 / 2 "4"18 "34 "66 gal.17 094NOK
CVSRB-YL-449 "-Gul--14 "49 "103 gal.20 102NOK
DVSRB-254 "1200 lbs.Blå49 "4"14 "34 "66 gal.20 516NOK
EVSRB-454 "2400 lbs.Blå49 "4"10 "50 "66 gal.25 142NOK
FVSRB-IN-4107 "-Blå70 1 / 4 "5"10 "34 "66 gal.42 021NOK
RFQ
JUSTRITE -

Stående støtte

StilModellPris (eks. mva)
A283311 648NOK
A283321 648NOK
ULTRATECH -

Ultra Spill Samlere

StilModellPris (eks. mva)
A10402 611NOK
RFQ
A10432 940NOK
RFQ
A10412 641NOK
RFQ
A10442 940NOK
RFQ
ENPAC -

Trommedekk

StilModellSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A5141-BD17 Gallon29.5 "1 603NOK
RFQ
B5142-BD33 Gallon57 "2 080NOK
RFQ
ENPAC -

Spilloppbevaring Trommeldollies

StilModellHøydeSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A5300-Å26.5 "70 gal.31.75 "14 537NOK
RFQ
B5300-YE-A27 "80 gal.33 "11 979NOK
StilModellPris (eks. mva)
A5200-Å14 726NOK
A5200-YE-A16 661NOK
EAGLE -

Trommelutbrett 10 gal

ModellSakPris (eks. mva)
1614AD9FDR1 937 NOK
ENPAC -

Oppsamlingssystem, 500 kg. Lastekapasitet, gul

ModellSakPris (eks. mva)
5205-YEAG2BFY4 177 NOK
JUSTRITE -

Sølbeholder med én trommel, svart

ModellSakPris (eks. mva)
28685AE4MGM5 764 NOK
EAGLE -

Mobilt trommespill Dolly 12 Gal

ModellSakPris (eks. mva)
1613AD2GDF4 358 NOK
EAGLE -

Enkel trommelutslippsenhet, 65 gal

ModellSakPris (eks. mva)
1612AC9VJU3 382 NOK
LITTLE GIANT -

Four Drum Spill Platform Cart 15-1 / 2 inch Height

ModellSakPris (eks. mva)
SSB-5151-6PY-FLAG3FJB21 403 NOK
JUSTRITE -

Dobbeltrommeinnsamlingssenter, dobbeltdeksel, svart

ModellSakPris (eks. mva)
28683AE4MGL20 414 NOK
EAGLE -

Poly-trommeskuff med rist svart, 31 tommer, 10 gallon,

ModellSakPris (eks. mva)
1615AG8DVL1 626 NOK
ENPAC -

Trommelspill plattform vognhåndtak, svart

ModellSakPris (eks. mva)
5206-BKAG2BFZ1 149 NOK
12

Bærbare enheter for inneslutning av utslipp

Bærbare utslippsenheter brukes for å beskytte mot søl og lekkasjer i containere. Raptor Supplies tilbyr en rekke av disse utslippsoppsamlingsenhetene fra merker som Denios, Eagle, Enpac, Justrite, Little Giant og Vestil. Ørn sølbegrensningsenheter er laget av plast for å gi utmerket motstand mot kjemikalier og har et flatt avtakbart gitter på en stålramme for enkelt å kvitte seg med den oppsamlede væsken. De er videre utstyrt med et skyve-/trekkhåndtak for redusert manuell tretthet og 2 svingbare og 2 faste hjul for bedre manøvrerbarhet rundt arbeidsplassen. Vestile spillpaller og dekk tilfredsstiller alle de tre kravene til trommelhåndtering, dispensering og oppbevaring av væsker. Disse utslippsoppbevaringsenhetene er enkle å rengjøre og eliminerer bekymringer om rester. De er kompatible for bruk med 33 og 55 gallon trommer og kommer med en nylonstropp for å feste trommelen. Velg fra et bredt spekter av disse utslippsoppbevaringsenhetene tilgjengelig i HDPE, metall, polyetylen Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?