Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRO 5MB Svingbart styrehjul med brems 5 Tommer 200 Lb | AE2TTE 4ZJ37

METRO 5MB svingbart styrehjul med brems 5 tommer 200 Lb

På lager
Vare: AE2TTE Modell: 5 MBKryssreferanse: 4ZJ37
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
412NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwivel Stem Caster m / Brake
BremsetypeSide
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
HjulmaterialeGummi
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
Ramme FinishSink belagt
Lastevurdering200 lb.
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Total høyde6 3 / 32 "
race måteDobbelkule herdet
Stengel Dia.53 / 64 "
Stamlengde2.187 "
Stammen TypeFriksjonsring
Temp. Område-30 grader til 160 grader F
HjullagerSintret stål
HjulfargeSvart
Hjuldiameter5"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde1 9 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.36
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8302200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHjullagerRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeHjulfargeHjulmaterialeHjulbreddeKjernefargeLastevurderingPris
METRO 5MDBA Svingbart styrehjul med bremsehøyde 5" | AB6ANJ 20W853 5MDBA--------550NOK
METRO 5MDBXA Svingbart styrehjul med bremsehøyde 5 tommer | AB6ANK 20W854 5MDBXA--------546NOK
METRO 5MPB svingstammehjul med brems 5 tommer 300 lb | AB9QBQ 2ENG6 5 MPBBall300 til 999 lb.polyuretanGråpolyuretan1.25 "Grå300 lb.727NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO 5MB svingbart styrehjul med brems 5 tommer 200 Lb
412NOK / enhet