Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRO 5MDBXA Svingbart styrehjul med bremsehøyde 5 tommer | AB6ANK 20W854

METRO 5MDBXA dreibart styrehjul med bremsehøyde 5 tommer

På lager
Vare: AB6ANK Modell: 5MDBXAKryssreferanse: 20W854
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
546NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwivel Stem Caster m / Brake
Lastekapasitet250 lb.
MaterialeHigh Modulus Gummi
Total høyde5"
Samlet bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.78
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8302200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHjullagerRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeHjulfargeHjulmaterialeHjulbreddeKjernefargeLastevurderingPris
METRO 5MDBA Svingbart styrehjul med bremsehøyde 5" | AB6ANJ 20W853 5MDBA--------550NOK
METRO 5MPB svingstammehjul med brems 5 tommer 300 lb | AB9QBQ 2ENG6 5 MPBBall300 til 999 lb.polyuretanGråpolyuretan1.25 "Grå300 lb.727NOK
METRO 5MB Svingbart styrehjul med brems 5 Tommer 200 Lb | AE2TTE 4ZJ37 5MBSintret stål0 til 299 lb.GummiSvartGummi1 9 / 32 "Svart200 lb.412NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO 5MDBXA dreibart styrehjul med bremsehøyde 5 tommer
546NOK / enhet