Eksosvifter for farlig plassering

filtre

StilModellCFM @ 0.000-inn. SPMaks. DybdePropell Dia.Pris (eks. mva)
ASD08-XPF32018-3 / 8 "813 514NOK
ASD10-XPF62018.38 "1013 606NOK
DELHI -

Panel eksosvifter

StilModellCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPHøydeMotorisolasjonPropell Dia.BreddePris (eks. mva)
ASD12-XPF1640139017.25 "Klasse B12 "17.25 "11 057NOK
BSD18-XPF3200292023.25 "Klasse B18 "23.25 "13 389NOK
CSD24-XPF5500510029.25 "Klasse 1 CD, klasse 2 FG24 "29.25 "14 054NOK
DAYTON -

Eksosvifte 16 tommers farlig beliggenhet

Daytons farlige plassering 16-tommers avtrekksvifter er designet for å ventilere rom med eksplosive eller brennbare damper, støv og gasser. Disse 16 tommers avtrekksviftene har et eksplosjonssikkert, viftekjølt kabinett med klasse B-isolasjon for sikker bruk. De er utstyrt med kulelager for farlig plassering for å redusere rotasjonsfriksjonen, tillater både horisontal og vertikal montering og tåler temperaturer opp til 104 grader Fahrenheit. Et bredt utvalg av disse avtrekksviftene er tilgjengelig i en- og trefaseviftemotorer med 20 eller 20.25 tommers høyder på Raptor Supplies.

StilModellSakCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMaks. DybdeFaseSkaft Dia.Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Venturi DybdePris (eks. mva)
A10D997Panelavtrekksvifte2476228813-15 / 16 "15 / 8 "14.12-3 / 4 "15 457NOK
B10D998Panelavtrekksvifte2476228813-15 / 16 "31 / 2 "14.12-3 / 4 "15 297NOK
C10E010Ring eksosvifte2153194313-1 / 2 "15 / 8 "17.02"14 848NOK
C10E011Ring eksosvifte2153194313-1 / 2 "31 / 2 "17.02"14 185NOK
DAYTON -

Farlig sted Eksosvifter, eksplosjonssikker, 24 tommer

Dayton-vifter for farlige steder fjerner skadelige gasser, røyk og brennbare damper fra industrielle miljøer. De har gnistbestandige aluminiumspropeller og 24-tommers galvaniserte rammer. Disse eksplosjonssikre viftene er utstyrt med en 60Hz motor (1- eller 3-faset) og kulelager for høye rotasjonshastigheter. De har klasse B isolasjon og overholder UL, cUL, AMCA og CSA standarder. Velg fra et bredt utvalg av disse viftene for farlig plassering, tilgjengelig i ring- og panelvarianter.
Raptor Supplies tilbyr også 20 tommer eksplosjonssikre vifter.

StilModellSakInne i Dia.CFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMaks. DybdeMotor HPMotor turtallAntall kniverPris (eks. mva)
A10E004Panelavtrekksvifte-5669494611-5 / 16 "1/21750219 086NOK
B10E005Panelavtrekksvifte-6317585111-5 / 16 "3/41750320 764NOK
A10E006Panelavtrekksvifte-5669494611-5 / 16 "1/21750219 880NOK
B10E007Panelavtrekksvifte-6317585111-5 / 16 "3/41750322 044NOK
C10E020Ring eksosvifte30-1 / 2 "8153751517-1 / 2 "3/41140623 355NOK
D10E016Ring eksosvifte24-1 / 2 "3837330513-1 / 2 "1/31750318 660NOK
E10E017Ring eksosvifte24-1 / 2 "5669494613-1 / 2 "1/21750219 879NOK
D10E018Ring eksosvifte24-1 / 2 "3837330513-1 / 2 "1/31750318 822NOK
E10E019Ring eksosvifte24-1 / 2 "5669494613-1 / 2 "1/21750217 124NOK
DAYTON -

Farlig plassering Eksosvifter med direkte drift, 12 tommers blader

Dayton eksosvifter på farlige steder ventilerer eksplosive eller brennbare damper, støv og gasser i varehus og industrier. De har galvanisert stålkonstruksjon med gnistbestandige aluminiumsbladede propeller for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De er i stand til å motstå en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F og har direktedrevne motorer med klasse B-isolasjon for direkte tilkobling til viften gjennom aksler eller aksler, og øker dermed energieffektiviteten. De har forhåndsstansede monteringshull for rask installasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i varianter med ringeksosvifte og panelavtrekksvifte.

StilModellMotor turtallCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Venturi DybdeBreddeCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 0.375-inn. SPPris (eks. mva)
A10E0091725114799913.62"16.25 "80368215 245NOK
B10D99617501347126213.42-1 / 2 "16 "114294715 503NOK
DAYTON -

Farlig plassering Eksosvifter med direkte drift, 18 tommers blader

Dayton eksosvifter på farlige steder ventilerer eksplosive eller brennbare damper, støv og gasser i varehus og industrier. De har galvanisert stålkonstruksjon med 3, gnistfaste aluminiumsbladede propeller for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De er i stand til å motstå en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene har direktedrevne motorer med klasse B-isolasjon for direkte tilkobling til viften gjennom aksler eller aksler, og øker dermed energieffektiviteten. De har forhåndsstansede monteringshull for rask installasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i varianter med ringeksosvifte og panelavtrekksvifte.

StilModellSakCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMaks. DybdeMotor HPFaseSkaft Dia.Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Pris (eks. mva)
A10D999Panelavtrekksvifte3168291214-5 / 16 "1/315 / 8 "19.116 072NOK
B10E001Panelavtrekksvifte3168291214-5 / 16 "1/331 / 2 "19.115 855NOK
C10E012Ring eksosvifte2371208913-1 / 2 "1/415 / 8 "2115 672NOK
C10E013Ring eksosvifte2371208913-1 / 2 "1/431 / 2 "2114 372NOK
DAYTON -

Farlig sted Eksosvifter, eksplosjonssikker, 20 tommer

Dayton eksosvifter på farlige steder brukes til å fjerne skadelige gasser, støv og brennbare og eksplosive damper. De har gnistbestandige aluminiumspropeller og 20 tommers galvaniserte rammer. Disse eksplosjonssikre viftene er utstyrt med kulelager for farlig plassering og CSA-sertifiserte motorer for effektiv ytelse, og forhåndsstansede monteringshull for enkel installasjon. Velg fra et bredt utvalg av avtrekksvifter, tilgjengelig i 1- og 3-fasevarianter.
Raptor Supplies tilbyr også 24 tommer eksplosjonssikre vifter.

StilModellSakCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMaks. DybdeMotor HPFaseSkaft Dia.Venturi DybdePris (eks. mva)
A10E002Panelavtrekksvifte4557425415-3 / 8 "1/215 / 8 "3-1 / 2 "17 958NOK
A10E003Panelavtrekksvifte4557425415-3 / 8 "1/235 / 8 "3-1 / 2 "19 788NOK
B10E014Ring eksosvifte2429207413-1 / 2 "1/415 / 8 "2"14 970NOK
B10E015Ring eksosvifte2429207413-1 / 2 "1/431 / 2 "2"16 310NOK
DAYTON -

Panel avtrekksvifte 12 tommer 115/208-230v

ModellSakPris (eks. mva)
REV 10D995AG3ECN12 590 NOK
DAYTON -

Ring Eksosvifte 12 tommer 115/208-230v

ModellSakPris (eks. mva)
REV 10E008AG3ECP13 782 NOK

Eksosvifter for farlig plassering

Eksosvifter med farlig plassering ventilerer eksplosive eller brennbare damper, støv og gasser i lager og industri. Raptor Supplies tilbyr eksosvifter for farlige steder fra merker som Delhi blåsere, Dayton og Canarm. De har aluminiumspropeller og en eksplosjonssikker motor for å sikre korrosjonsmotstand og holdbarhet. Velg fra et bredt utvalg av disse eksosviftene på farlige steder med propelldiametere fra 8 til 30 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?