MAIN FILTER INC. Hydrauliske trykkledningsfiltre, cellulose, 10 mikron


filtre
Bunn-ID: 2.559 " , Filter media: Cellulose , Filtervurdering: 10 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , mikron: 10 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F.
StilModellHøydeBunn ODKapasitetTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0589907
3.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "435435 PSI90 kvm Tommer255NOK
RFQ
A
MF0098271
3.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "435435 PSI90 kvm Tommer255NOK
RFQ
A
MF0894649
3.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "435435 PSI90 kvm Tommer255NOK
RFQ
A
MF0006375
3.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "-435 PSI90 kvm Tommer255NOK
RFQ
A
MF0572240
3.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "-435 PSI90 kvm Tommer255NOK
RFQ
A
MF0422087
3.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "435435 PSI90 kvm Tommer255NOK
RFQ
A
MF0422085
3.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "-435 PSI90 kvm Tommer255NOK
RFQ
A
MF0491340
3.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "-435 PSI90 kvm Tommer255NOK
RFQ
A
MF0263846
3.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "435435 PSI90 kvm Tommer255NOK
RFQ
A
MF0894583
3.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "435435 PSI90 kvm Tommer255NOK
RFQ
A
MF0383963
3.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "-435 PSI90 kvm Tommer255NOK
RFQ
A
MF0348617
3.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "-435 PSI90 kvm Tommer255NOK
RFQ
A
MF0422083
3.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "435435 PSI90 kvm Tommer255NOK
RFQ
A
MF0422086
3.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "435435 PSI90 kvm Tommer255NOK
RFQ
A
MF0391307
3.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "435435 PSI90 kvm Tommer255NOK
RFQ
A
MF0861067
3.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "-435 PSI90 kvm Tommer255NOK
RFQ
A
MF0395996
3.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "-435 PSI90 kvm Tommer255NOK
RFQ
A
MF0398087
3.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "435435 PSI90 kvm Tommer255NOK
RFQ
A
MF0406782
3.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "-435 PSI90 kvm Tommer255NOK
RFQ
A
MF0258131
3.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "435435 PSI90 kvm Tommer255NOK
RFQ
A
MF0101745
3.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "-435 PSI90 kvm Tommer255NOK
RFQ
A
MF0616680
3.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "-435 PSI90 kvm Tommer255NOK
RFQ
A
MF0422084
3.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "-435 PSI90 kvm Tommer255NOK
RFQ
A
MF0185876
3.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "-435 PSI90 kvm Tommer255NOK
RFQ
B
MF0417147
4.84 "2.362 "6.251.063 "2.362 "-145 PSI156 kvm Tommer225NOK
RFQ
B
MF0892102
4.84 "2.362 "6.251.063 "2.362 "-145 PSI156 kvm Tommer225NOK
RFQ
B
MF0586762
4.84 "2.362 "6.251.063 "2.362 "-145 PSI156 kvm Tommer225NOK
RFQ
B
MF0055778
4.84 "2.362 "6.251.063 "2.362 "-145 PSI156 kvm Tommer225NOK
RFQ
B
MF0849722
4.84 "2.362 "6.251.063 "2.362 "-145 PSI156 kvm Tommer225NOK
RFQ
B
MF0265332
4.84 "2.362 "6.251.063 "2.362 "145145 PSI156 kvm Tommer225NOK
RFQ
B
MF0492455
4.84 "2.362 "6.251.063 "2.362 "145145 PSI156 kvm Tommer225NOK
RFQ
B
MF0417145
4.84 "2.362 "6.251.063 "2.362 "145145 PSI156 kvm Tommer225NOK
RFQ
C
MF0894618
5.593.287 "-1.866 "3.287 "---395NOK
RFQ
C
MF0422356
5.593.287 "-1.866 "3.287 "---395NOK
RFQ
C
MF0422357
5.593.287 "-1.866 "3.287 "---395NOK
RFQ
C
MF0894653
5.593.287 "-1.866 "3.287 "---395NOK
RFQ
C
MF0422359
5.593.287 "-1.866 "3.287 "---395NOK
RFQ
C
MF0006564
5.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---395NOK
RFQ
C
MF0641540
5.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---395NOK
RFQ
C
MF0653494
5.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---395NOK
RFQ
C
MF0422358
5.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---395NOK
RFQ
C
MF0894617
5.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---395NOK
RFQ
C
MF0383987
5.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---395NOK
RFQ
C
MF0391336
5.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---395NOK
RFQ
C
MF0422360
5.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---395NOK
RFQ
C
MF0589967
5.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---395NOK
RFQ
C
MF0263870
5.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---395NOK
RFQ
C
MF0006920
5.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---395NOK
RFQ
C
MF0398211
5.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---395NOK
RFQ
D
MF0422175
6.77 "1.85 "6.661.004 "1.85 "-435 PSI166 kvm Tommer262NOK
RFQ
D
MF0422177
6.77 "1.85 "6.661.004 "1.85 "435435 PSI166 kvm Tommer262NOK
RFQ
D
MF0586412
6.77 "1.85 "6.661.004 "1.85 "-435 PSI166 kvm Tommer262NOK
RFQ
D
MF0894651
6.77 "1.85 "6.661.004 "1.85 "-435 PSI166 kvm Tommer262NOK
RFQ
D
MF0832106
6.77 "1.85 "6.661.004 "1.85 "435435 PSI166 kvm Tommer262NOK
RFQ
D
MF0894595
6.77 "1.85 "6.661.004 "1.85 "435435 PSI166 kvm Tommer262NOK
RFQ
D
MF0832107
6.77 "1.85 "6.661.004 "1.85 "-435 PSI166 kvm Tommer262NOK
RFQ
D
MF0395997
6.77 "1.85 "6.661.004 "1.85 "435435 PSI166 kvm Tommer262NOK
RFQ
D
MF0398116
6.77 "1.85 "6.661.004 "1.85 "435435 PSI166 kvm Tommer262NOK
RFQ
D
MF0383971
6.77 "1.85 "6.661.004 "1.85 "-435 PSI166 kvm Tommer262NOK
RFQ
D
MF0005104
6.77 "1.85 "6.661.004 "1.85 "-435 PSI166 kvm Tommer262NOK
RFQ
D
MF0589927
6.77 "1.85 "6.661.004 "1.85 "435435 PSI166 kvm Tommer262NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?