HOVEDFILTER INC. MF0006375 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 3.7 tommers høyde | CF6QVM

HOVEDFILTER INC. MF0006375 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 3.7 tommers høyde

Vare: CF6QVM Modell: MF0006375
255NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.85 "
Kapasitet3.58
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering10
Filterstørrelse90 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde3.7 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID1.004 "
Topp OD1.85 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn ODKapasitetTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0004948 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 10.03 tommers høyde | CF6QKA MF000494810.03 "3.287 "30.791.866 "3.287 "435435 PSI770 kvm Tommer506NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0005104 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde | CF6QKP MF00051046.77 "1.85 "6.661.004 "1.85 "-435 PSI166 kvm Tommer262NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006564 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 5.59 tommers høyde | CF6QZC MF00065645.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---395NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006791 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 33.46 tommers høyde | CF6RAA MF000679133.465.512 "235.242.559 "5.512 "-87 PSI5881 kvm Tommer1 662 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006920 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 5.59 tommers høyde | CF6RBU MF00069205.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---395NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0009877 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 10.03 tommers høyde | CF6RUT MF000987710.03 "3.287 "30.791.866 "3.287 "435435 PSI770 kvm Tommer506NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0009878 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Seal, 9.68 Inch Height | CF6RUU MF00098789.68 "1.85 "-1.004 "1.85 "---281NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0006375 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 3.7 tommers høyde
255NOK / enhet