START INTERNATIONAL Kraftige elektriske kuttere


filtre
Nøyaktighet: +/- 1 mm , Kuttnøyaktighet: +/- 0.04 " , Lengde og antall innstillinger: Digitalt , Maks. Materialtykkelse: 0.25 " , Maks. Utvendig tykkelse: 0.71 " , Maks. Rull utvendig Dia.: 18 " , Tykkelse: 1.1 "/ 28 mm , Spenning: 120 / 230 VAC
StilModellSkjære lengdeMatehastighetHøydeLengdeMaks. KlippebreddeBreddePris (eks. mva)
A
TBC553L
0.04 til 984 "21 tommer/sek.27 "20 "12.2 "33 "167 034 NOK
A
TBC552L
0.04 til 984 "21 tommer/sek.27 "20 "8.25 "33 "162 060 NOK
B
TBC52RT
0.04 "90 stykker/min.15 "31.5 "-12.6 "102 150 NOK
RFQ
C
TBC53R
0.04 "90 stykker/min.19 "17 "-13 "149 209 NOK
RFQ

Kraftige elektriske kuttere

  • Klippelengde (9999mm)
  • Matehastighet (21 "per sek.)
  • Maks. Skjærebredde (8.25 ")

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?