START INTERNATIONAL TBC553L Ikke-klebende Extra Wide Material Cutter | AA3FVU 11J947

START INTERNATIONAL TBC553L Ikke-klebende kutter med ekstra bredt materiale

På lager
Vare: AA3FVU Modell: TBC553LKryssref: 11J947

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

167 034 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-klebende materialekutter
Nøyaktighet+/- 1 mm
Klipp stilRett Guilliotined Cut
Skjære lengde0.04 til 984 "
Matehastighet21 tommer/sek.
Høyde27 "
Lengde20 "
Maks. Klippebredde12.2 "
Maks. Utvendig tykkelse0.71 "
Maks. Rull utenfor Dia.18 "
Tykkelse1.1 "/ 28 mm
Spenning120 / 230 VAC
Bredde33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90.72
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8422409160
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Klippelengde (9999mm)
    • Matehastighet (21 "per sek.)
    • Maks. Skjærebredde (12.2 ")

Produktvarianter

ProduktModellSkjære lengdeMatehastighetHøydeLengdeMaks. KlippebreddeBreddePris
START INTERNATIONAL TBC552L Ikke-klebende Extra Wide Material Cutter | AA3FVT 11J946 TBC552L0.04 til 984 "21 tommer/sek.27 "20 "8.25 "33 "162 060 NOK
START INTERNATIONAL TBC52RT Ikke-klebende materialekutter, 2.17 tommer Maks. Materialbredde | CH9KRP TBC52RT0.04 "90 stykker/min.15 "31.5 "-12.6 "102 150 NOK
RFQ
START INTERNATIONAL TBC53R Ikke-klebende materialekutter, 2.76 tommer Maks. Materialbredde | CM9GUZ TBC53R0.04 "90 stykker/min.19 "17 "-13 "149 209 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

START INTERNATIONAL TBC553L Ikke-klebende kutter med ekstra bredt materiale
167 034 NOK / enhet