A Montert: Ja , montert/umontert: montert , Grunnhøyde: 1.75 " , Dimensjon A: 19 " , Dimensjon B: 24.875 " , Dimensjon C: 28.25 " , Dimensjon D: 17.375 " , Duty Rating: standard , Husmateriale: Spunnet aluminium , Hz: 60 , Motortype: EC motor , Monteringssted: Takprodukt , Fase: 1 , Krever: Takstein for ny installasjon , Størrelse: 19 "x 19" , Spenning: 208/230 , Hjulmateriale: Aluminum
Oppblåst sentrifugal takventilatorer
Dayton direkte drevne oppblåsningsventilatorer er produsert for å fjerne røyk, lukt, dårlig luft og fettfylte damper i anlegget. De er utstyrt med en motor med variabel hastighet og har elektronisk kommutert motor (ECM) teknologi og en potensiometerskive montert på motoren for å styre hastigheten. Disse upblast-ventilatorene tillater opptil 80 % brukbar nedjustering fjerner kravet til hastighetskontroll. Velg fra en rekke av disse upblast-ventilatorene, tilgjengelig i 1- og 3-fasealternativer.