DAYTON 5DVP0 Upblast Ventilatorhjul 11 ​​Tommer 115v | AE3KYY

DAYTON 5DVP0 Upblast Ventilatorhjul 11 ​​Tommer 115v

På lager
Vare: AE3KYY Modell: 5DVP0

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 685 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppblåst ventilator
montertJa
Montert / Umontertmontert
Base høyde1.75 "
Base lengde19 "
Base bredde19 "
CFM @ 0.000-inn. SP480/403/325
CFM @ 0.125-inn. SP431/343/247
CFM @ 0.250-inn. SP376/272/133
CFM @ 0.375-inn. SP314 / 173 / -
CFM @ 0.500-inn. SP235 / - / -
KjøretypeDirekte
Housing MaterialSpunnet aluminium
Hz60
Maks. BHP0.05
Maks. Innløpstemperatur130 Degrees
Maks. Driftsforsterker2.44/1.82/1.48
Motor HP1/20
Motor Spenning115
MonteringsstedTakprodukt
Antall hastigheter3
Samlet Dia.21 "
Total høyde13.375 "
Fase1
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)9 1 2 x 9 1 2
KreverTakstein for ny installasjon
RPM1550/1300/1050
Skaft Dia. Sheave End1 / 2 "
Shaft Dia. Hjulenden1 / 2 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.7.3/5.4/3.6
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.7.2/5.5/4.2
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.7.6 / - / -
Speed ​​Control48C172
HastighetsstyrbarJa
Hjuldiameter11 "
HjulmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.8025
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)62.48
Skipets bredde (cm)63.25
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-inn. SPBase lengdeBase breddeCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPris
DAYTON 4HZ41 Upblast Ventilator Wheel 11 inch 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--13 983 NOK
DAYTON 4HZ44 Upblast Ventilator Wheel 13-1 / 4 inch 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----14 959 NOK
DAYTON 4HZ45 Upblast Ventilator 13-1 / 4 inch 115 / 230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "1994192618381646136518 347 NOK
DAYTON 5DVN6 Upblast ventilatorhjul 8-1/4 tommer 115v | AE3KYU 5DVN6-19 "19 "-----7 720 NOK
DAYTON 5DVN8 Upblast Ventilator Wheel 8-1 / 4 inch 115v | AE3KYW 5DVN8-19 "19 "-----8 606 NOK
DAYTON 5DVP4 Upblast Ventilatorhjul 11 ​​Tommer 115v | AE3KZC 5DVP4347 / - / -19 "19 "-----9 847 NOK
DAYTON 5DVP6 Upblast Ventilatorhjul 11 ​​Tommer 115v | AE3KZE 5DVP6442 / - / -19 "19 "-----10 535 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5DVP0 Upblast Ventilatorhjul 11 ​​Tommer 115v
9 685 NOK / enhet