DAYTON 5DVN6 Upblast ventilatorhjul 8-1/4 tommer 115v | AE3KYU

DAYTON 5DVN6 Upblast Ventilatorhjul 8-1/4 Tommer 115v

På lager
Vare: AE3KYU Modell: 5DVN6

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 720 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppblåst ventilator
montertJa
Montert / Umontertmontert
Base høyde1.75 "
Base lengde19 "
Base bredde19 "
CFM @ 0.000-inn. SP197/165/133
CFM @ 0.125-inn. SP164/126/81
CFM @ 0.250-inn. SP128 / 70 / -
KjøretypeDirekte
Housing MaterialSpunnet aluminium
Hz60
Maks. BHP0.02
Maks. Innløpstemperatur130 Degrees
Maks. Driftsforsterker1.00/0.77/0.68
Motor HP1/60
Motor Spenning115
MonteringsstedTakprodukt
Antall hastigheter3
Samlet Dia.18.375 "
Total høyde13.5 "
Fase1
KreverTakstein for ny installasjon
RPM1550/1300/1050
Skaft Dia. Sheave End5 / 16 "
Shaft Dia. Hjulenden5 / 16 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.3.9/2.5/1.7
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.4.0 / 2.5 / [slett]
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.- / - / -
Speed ​​Control48C172
HastighetsstyrbarJa
Hjuldiameter8.25 "
HjulmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.1475
Skipets høyde (cm)47.5
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)58.93
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dayton 5DVN6 upblast ventilator tillater kontinuerlig drift for å lufte ut røyk, lukt, stygg luft og fettholdige damper.

Egenskaper:

  • Dayton 5DVN6 upblast ventilator er utstyrt med en motor med variabel hastighet og har elektronisk kommutert motor (ECM) teknologi for å operere på en AC-strømforsyning, og dermed opprettholde riktig luftstrøm gjennom systemet.
  • Denne enheten har en potensiometerskive montert på motoren for å styre hastigheten.
  • Den har en spunnet aluminiumsfortauskant med en galvanisert metallmotorbase og støtter for korrosjonsbestandig ytelse.
  • Motorrommet kjøles av frisk uteluft.

Standarder og godkjenninger:

  • IKKE MIN
  • AMCA
  • CSA
  • UL / cUL 705

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den maksimale innløpstemperaturen til denne ventilatoren?

A. Den kan håndtere innløpstemperaturer opp til 130 grader Fahrenheit.

Sp. Hvilket verktøy kreves for å montere denne ventilatoren?

A.

  • Dayton takkantstein og monteringsfester
  • Fugemasse eller chaulk
  • turteller

Sp. Hvordan installerer jeg denne oppblåsningsventilatoren?

A.

  • Lag et passende hull i takflaten.
  • Caulk og flash fortauskant for en vanntett forsegling.
  • Monter valgfri tilbaketrekksspjeld og fest spjeldflensen til kantspjeldbrettet.
  • Fjern motorromdekselet ved å skru av festene.
  • Plasser dekselet på en flat overflate i et område beskyttet mot sterk vind.
  • Løft og plasser enheten på toppen av takkanten og fest ventilatoren til takkanten med minimum åtte festemidler.
  • Roter hjulet for hånd slik at det ikke gnis og dermed roterer fritt.
  • Kontroller at alle festene er tette.
  • Motorens spenning og strømstyrke må kontrolleres for kompatibilitet med forsyningsspenningen før den endelige elektriske tilkoblingen.
  • Installer og koble sikkerhetsbryteren under ventilatordekselet og koble motoren i henhold til koblingsskjemaet.
  • Skru tilbake motordekselet.

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-inn. SPBase lengdeBase breddeCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPris
DAYTON 4HZ41 Upblast Ventilator Wheel 11 inch 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--13 983 NOK
DAYTON 4HZ44 Upblast Ventilator Wheel 13-1 / 4 inch 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----14 959 NOK
DAYTON 4HZ45 Upblast Ventilator 13-1 / 4 inch 115 / 230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "1994192618381646136518 347 NOK
DAYTON 5DVN8 Upblast Ventilator Wheel 8-1 / 4 inch 115v | AE3KYW 5DVN8-19 "19 "-----8 606 NOK
DAYTON 5DVP0 Upblast Ventilatorhjul 11 ​​Tommer 115v | AE3KYY 5DVP0-19 "19 "-----9 685 NOK
DAYTON 5DVP4 Upblast Ventilatorhjul 11 ​​Tommer 115v | AE3KZC 5DVP4347 / - / -19 "19 "-----9 847 NOK
DAYTON 5DVP6 Upblast Ventilatorhjul 11 ​​Tommer 115v | AE3KZE 5DVP6442 / - / -19 "19 "-----10 535 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5DVN6 Upblast Ventilatorhjul 8-1/4 Tommer 115v
7 720 NOK / enhet