APPLETON ELECTRIC SPDT nødbryter


filtre
AC-kontaktvurdering: 20A @ 125, 250, 480 VAC , Koffertmateriale: Støpt aluminium , Kontakt skjema: SPDT , DC kontaktvurdering: 0.5A @ 125 VDC, 0.25A @ 250 VDC , Dybde: 7.7 " , HP: 1 HP @ 125 VAC, 2 HP @ 250 VAC , Indikator: Flaggarm , NEMA-vurdering: 7CD, 9EFG , Sikkerhetsvurdering: UL oppført for klasse I, divisjon 1 og 2, gruppe C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse III , Bryterfunksjon: Opprettholdt , Ledningsinngang: To 1 "kanalåpninger
StilModellLengdeMonteringsstilDriftsstyrkeBreddePris (eks. mva)
A
AFUX0333-70
11.5 "Venstre15 lb.8.2 "30 404 NOK
B
AFUX0333-04
11.5 "Ikke sant25 lb.8.2 "27 150 NOK
A
AFUX0333-40
11.5 "Venstre25 lb.8.2 "27 150 NOK
C
AFUX0333-88
16.7 "Double End25 lb.11 "46 420 NOK
C
AFUX0333-33
16.7 "Double End15 lb.11 "43 867 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?