APPLETON ELECTRIC AFUX0333-04 Nødkabeltrekkbryter, 25 lb driftskraft, høyremontering, enkel kabel | AA2JEX 10K868

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-04 Nødkabeltrekkbryter, 25 lb driftskraft, høyremontering, enkel kabel

På lager
Vare: AA2JEX Modell: AFUX0333-04Kryssref: 10K868

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 150 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabeltrekkbryter
AC-kontaktvurdering20A @ 125, 250, 480 VAC
Tilfellet MaterialStøpt aluminium
Kontakt skjemaSPDT
DC-kontaktvurdering0.5A @ 125 VDC, 0.25A @ 250 VDC
Dybde7.7 "
HP1 HP @ 125 VAC, 2 HP @ 250 VAC
IndikatorFlaggarm
Lengde11.5 "
Maks. Kabelspenn200 ft.
MonteringsstilIkke sant
NEMA-vurdering7CD, 9EFG
Driftsstyrke25 lb.
TilbakestillActuator
SikkerhetsvurderingUL oppført for klasse I, divisjon 1 og 2, gruppe C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse III
BryterfunksjonOpprettholdt
Bytteevne1 mikrobryter
Bredde8.2 "
LedningsføringTo 1 "kanalåpninger

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.265
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMonteringsstilDriftsstyrkeBreddePris
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-40 nødkabeltrekkbryter, 25 lb driftskraft, venstre montering, enkel kabel | AA2JEW 10K867 AFUX0333-4011.5 "Venstre25 lb.8.2 "27 150 NOK
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-70 Nødkabeltrekkbryter, 15 lb driftskraft, venstre montering, dobbel kabel | AA2JFC 10K877 AFUX0333-7011.5 "Venstre15 lb.8.2 "30 404 NOK
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-33 Nødkabeltrekkbryter, 15 lb driftskraft, dobbel endemontering, dobbel kabel | AA2JFJ 10K884 AFUX0333-3316.7 "Double End15 lb.11 "43 867 NOK
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-88 Nødkabeltrekkbryter, 25 lb driftskraft, dobbel endemontering, dobbel kabel | AA2JFK 10K886 AFUX0333-8816.7 "Double End25 lb.11 "46 420 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-04 Nødkabeltrekkbryter, 25 lb driftskraft, høyremontering, enkel kabel
27 150 NOK / enhet