SHARON PIPING T-skjorte, stikkontakt sveising, rustfritt stål


filtre
Klasse: 3000 , Tilkoblingstype: Stikkontakt sveising , Maks. Damptrykk: 2810 psi @ 350 grader F
StilModellBody MaterialMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
S5034T 002
304 rustfritt stål3000 psi @ 150 grader F53 / 64 "1 / 4 "245NOK
A
S5034T 001
304 rustfritt stål3000 psi @ 150 grader F11 / 16 "1 / 8 "257NOK
A
S5034T 003
304 rustfritt stål3000 psi @ 150 grader F63 / 64 "3 / 8 "293NOK
B
S5034T 010
304 rustfritt stål3000 psi @ 150 grader F1-47 / 64 "1"714NOK
B
S5034T 012
304 rustfritt stål3000 psi2-7 / 64 "1.25 "976NOK
B
S5034T 014
304 rustfritt stål3000 psi2-23 / 64 "1.5 "1 449 NOK
B
S5034T 020
304 rustfritt stål3000 psi2-57 / 64 "2"2 276 NOK
B
S5036T 012
316 rustfritt stål3000 psi2-7 / 64 "1.25 "1 177 NOK
B
S5036T 014
316 rustfritt stål3000 psi2-23 / 64 "1.5 "1 585 NOK
B
S5036T 020
316 rustfritt stål3000 psi2-57 / 64 "2"3 532 NOK
A
S5036T 001
316 rustfritt stål3000 psi @ 150 grader F11 / 16 "1 / 8 "323NOK
A
S5036T 002
316 rustfritt stål3000 psi @ 150 grader F53 / 64 "1 / 4 "265NOK
A
S5036T 003
316 rustfritt stål3000 psi @ 150 grader F63 / 64 "3 / 8 "334NOK
A
S5036T 004
316 rustfritt stål3000 psi @ 150 grader F3.5 "1 / 2 "450NOK
A
S5036T 010
316 rustfritt stål3000 psi @ 150 grader F1-47 / 64 "1"880NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?