Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARON PIPING S5034T 012 Tee 1 1/4 tomme 304 rustfritt stål | AB2FVA 1LUF9

SHARON PIPING S5034T 012 Tee 1 1/4 tomme 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AB2FVA Modell: S5034T 012Kryssref: 1LUF9
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
976NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body Material304 rustfritt stål
Klasse3000
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press3000 psi
Maks. Damptrykk2810 psi @ 350 grader F
Utenfor Dia.2-7 / 64 "
Rørstørrelse1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.04
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307230000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SHARON PIPING S5034T 014 Tee 1 1/2 tomme 304 rustfritt stål | AB2FVC 1LUH2 S5034T 014304 rustfritt stål3000 psi2-23 / 64 "1.5 "1 449 NOK
SHARON PIPING S5034T 020 Tee 2 Tommer 304 rustfritt stål 3000 Psi | AB2FVE 1LUH4 S5034T 020304 rustfritt stål3000 psi2-57 / 64 "2"2 276 NOK
SHARON PIPING S5036T 012 Tee 1 1/4 tommer 316 rustfritt stål | AB2FXL 1LUV8 S5036T 012316 rustfritt stål3000 psi2-7 / 64 "1.25 "1 177 NOK
SHARON PIPING S5036T 014 Tee 1 1/2 tomme 316 rustfritt stål | AB2FXN 1LUW1 S5036T 014316 rustfritt stål3000 psi2-23 / 64 "1.5 "1 585 NOK
SHARON PIPING S5036T 020 Tee 2 Tommer 316 rustfritt stål 3000 Psi | AB2FXP 1LUW3 S5036T 020316 rustfritt stål3000 psi2-57 / 64 "2"3 532 NOK
SHARON PIPING S5036T 001 Tee 1/8 tommers muffsveis 316 rustfritt stål | AC3KER 2UB64 S5036T 001316 rustfritt stål3000 psi @ 150 grader F11 / 16 "1 / 8 "323NOK
SHARON PIPING S5036T 002 Tee 1/4 tommers muffsveis 316 rustfritt stål | AC3KET 2UB65 S5036T 002316 rustfritt stål3000 psi @ 150 grader F53 / 64 "1 / 4 "265NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARON PIPING S5034T 012 Tee 1 1/4 tomme 304 rustfritt stål
976NOK / enhet